1,463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26
口金E26 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷


ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。 仕様SMD(数):6×2 寸法(mm)33×12Φ タイプT10 口金その他 消費電力(mA)180 色温度(K)6000 明るさ(Lm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT16
エコ商品
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T16バックランプ他。 仕様SMD(数):10 寸法(mm)47×12Φ タイプT16 口金その他 消費電力(mA)250 色温度(K)6000 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LED-T10A LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 動画あり
データシステムLEDバルブ(T10タイプ)
エコ商品
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど 形状T10タイプ(ウェッジ) 消費電力(W)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9 電源電圧(V)12V 色温度(K)6000 LED(チップ数)5 明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550 平均寿命(時間)30000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm
エコ商品
長さ(mm)14.5 寸法(mm)【電球】7.5 端子種別リードピン 取付穴(mm)6.5 発光色 定格電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
1個
479 税込527
5日以内出荷

T&Tデジタル照度計
エコ商品
LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。付属のソフトウェアを使用するとパソコンと接続して「測定間隔」「測定時間」を指定しての自動測定が可能です。
アズワン品番4-265-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 燈 8mm
エコ商品
長さ(mm)11.3 寸法(mm)【電球】9.5 端子種別リードピン 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型
1個
269 税込296
5日以内出荷

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mm
エコ商品
長さ(mm)14.5 寸法(mm)【電球】7.5 端子種別リードピン 取付穴(mm)6.5 発光色 定格電流(mA)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
1個
469 税込516
5日以内出荷

Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズ
エコ商品
仕様LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:1200mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:5.42mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:T7070 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED部品 T形ジョイナー
エコ商品
仕様直付専用型 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】220×127 幅(mm)【器具】33 高さ(mm)【器具】20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Aqara(アカラ)LED テープライト T1
エコ商品
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷


こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用 発光色レッド 電圧(V)DC12 適合(対応バルブタイプ)T10 タイプT10/T16/T20 消費電力(W)0.26 口金その他 全光束(Lm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,998 税込2,198
15日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
エコ商品
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSMANNAnsmann T120 LED懐中電灯
エコ商品
長さ(mm)139 形状タクティカル 質量(g)55(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 範囲75m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー2 x AAA RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT120 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ANSMANNAnsmann T50F LED懐中電灯
エコ商品
長さ(mm)92 形状スポットライト 質量(g)60(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池1本 バッテリー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT50F 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17T形タイプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ANSMANNAnsmann T200F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト 質量(g)146(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED シリーズT 材質(ケース)アルミニウム バッテリーAAA x 3個 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT200F 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,060 税込6,666
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
エコ商品
口金E17 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.085 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート タイプ【ビーム】スポット 範囲160m 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)52 バッテリーD 光束(Lm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFuture T500F 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

長さ(mm)234 形状ストレート タイプ【ビーム】スポット 範囲100m 材質(ケース)アルミニウム バッテリーC 光束(Lm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFuture T300F 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1袋(50個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28 通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性なし
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化 タイプ40W相当 消費電力(W)12.5 口金G13 点灯形FLR 入力電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 配光角度(°)190 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.77MB) 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.25 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 350 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷