ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換
電圧(V)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。
寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)
サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 12V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。
端子部にB、L、と表記してあります。
B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)
L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用
寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)
容量(W)150
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。
適合●DC12V専用品。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
ウインカーの保安基準について
〈道路運送車両の保安基準より概略のみ抜粋〉
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
適合車種HONDA/KAWASAKI/YAMAHA
1個
¥3,500
税込¥3,850
62日以内出荷
仕様14-15CB1300SF
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
仕様06-13 CB1300SF
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱
電圧(V)DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32
容量(W)150
ピン数(ピン)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P
定格電圧(V)12~24
定格電流(A)5~10
点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)
適合Z900RS
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
色オレンジ
仕様12V 2個セット.LED対応リレーに交換等が必要
適合車種ウインカー用 電球型ウインカー交換用
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
主な適合車種1300SF/SB('06,'07)、CB100SF Spec-Ⅲ('06,'07)、CB400SB('06,'07)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
POSH製ベーシック、クラシカル、ライトウェイトLED各ウインカーを取付ける為に必要なステー類を1台分のnセットにしました。
お好みの2個入ウインカーと電球またはLED対応ウインカーリレーをお選び下さい。
主な適合車種CB1100/ABS(10-)
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
POSH製ベーシック、クラシカル、ライトウェイトLED各ウインカーを取付ける為に必要なステー類を1台分のnセットにしました。
お好みの2個入ウインカーと電球またはLED対応ウインカーリレーをお選び下さい。
主な適合車種CB1100/ABS(10-)
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
電圧(V)12
定格電力(W)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ZRX1200DAEG(ALL)・Z1000('14~'16),Z800('14~'16)
LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ ■ZRX1200DAEG(1台分セット)
■LED基板4枚、LEDウインカー対応リレー付き。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
LEDコンバージョン ホンダ純正タイプ 左右2枚入り
2線式LED基板(左右各1SET) ■左右2枚入り
■2線式LED基盤(左右各1SET)
※平行ピン。シングル球タイプ(リヤ)
※ウィンカーリレーは付属しておりません。別途LED対応ウィンカーリレーが必要になります。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
LEDコンバージョン ホンダ純正タイプ 左右2枚入り
3線式LED基板(左右各1SET) ■左右2枚入り
■3線式LED基盤(左右各1SET)
※段違いピン。ダブル球タイプ(フロント)
※ウィンカーリレーは付属しておりません。別途LED対応ウィンカーリレーが必要になります。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
好評発売中のウインカーKITをVストローム250SXに適合するように付属品を調整。このKITだけで取付に必要なものが揃います。
用途付属内容:TRL2 LEDウインカー、ICウインカーリレー、マウントベース
適合車種GSX-S125/R125
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
LEDシーケンシャル基盤2枚セット・連鎖しながら連続点滅!!
純正ウインカーにLED基板を組み込む新しい発想のLEDウインカーシリーズに新たにシーケンシャル(連鎖点灯)タイプを追加!!
LED対応リレーと併用することで純正ウインカーをLED&シーケンシャル化を実現!
LEDチップは世界トップクラスメーカーの広角度ドームレンズブラックボディタイプLEDを25個採用することで高コントラスト、低反射性、広角度効果で高い視認性を実現!
ウインカー本体と一体感を増すことでスマートなルックス!
日本製
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
LEDシーケンシャル基盤4枚セット・連鎖しながら連続点滅!!
純正ウインカーにLED基板を組み込む新しい発想のLEDウインカーシリーズに新たにシーケンシャル(連鎖点灯)タイプを追加!!
LED対応リレーと併用することで純正ウインカーをLED&シーケンシャル化を実現!
LEDチップは世界トップクラスメーカーの広角度ドームレンズブラックボディタイプLEDを25個採用することで高コントラスト、低反射性、広角度効果で高い視認性を実現!
ウインカー本体と一体感を増すことでスマートなルックス!
日本製
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ