マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りにあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。ハブは不要-L530EはWiFi経由で直接インターネットに接続できるので、部屋ごとにハブなどを追加する必要はありません。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
商品タイプスマートカメラ
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
赤、緑、青(RGB)のLED
仕様●寸法:3×3×1.8mm●質量:0.029g(typ)●表面実装●オン/オフコントラストの高い黒フェイス●パッケージ材質:耐熱性ポリマー●パッケージ上面色:黒色●封止樹脂材質:エポキシ樹脂(拡散材入り)●電極材質:銅合金+(金)メッキ●用途●屋内ディスプレイ、オフィス機器・通信機器・計測機器・家庭用電化製品等●屋外(看板)ディスプレイ、商用照明
アズワン品番67-0357-33
1パック
¥319
税込¥351
5日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池
色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
電源AC100V 40W
本体質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)5(防水、PSE認証済)
機能自動スリープ機能
使用電池CR2032
材質(外枠)アルミダイカスト
LEDフルカラーLED20個搭載
動作電圧リモコン:DC3V
周波数(MHz)リモコン:433.92
電波到達距離(m)リモコン:3
動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55
動作湿度(%)本体:85以下
電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)
色相4096段階/RGB各色
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水
電源AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K
モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX
タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間
調光方式10段階
演色指数(Ra)93
防水IP68
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
付属品取付クリップ×9
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)48
電源(V)DC12
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
6個の高輝度フルカラーLEDを搭載ひとつひとつのLEDを違う色にプログラミング可能
コード長さ(cm)28
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
入力電圧(V)AC100
防水保護等級IP65
出力(W/m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
寸法(mm)Φ36.4×8
点灯時間約45時間
科目図工
準拠図工小学校4年
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
Philips Hue Play HDMI Sync Box を使用して、スマートライトをTV画面のコンテンツとシンクロさせることができます。4つのHDMIポートを使用してメディアデバイスをHue設定に接続し、視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHueライトの明かりがシンクロします。1600万色のフルカラーLED照明が映像や音楽の効果を高めより没入感のある空間を体験できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)455
電源(V)100-240
消費電力(W)スタンバイ:1、待機消費電力:1.5、最大消費電力:7.3
寸法(cm)幅18.2×長さ9.9×高さ2.3
解像度ビデオ:4K 60Hz; 1080p & 1440p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision
寿命10000時間
待機時間20時間
Wi-Fi802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
HDMI規格2.0b with HDCP 2.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品USB 充電ケーブル
長さ(mm)250
寸法(mm)約250×160×3
色ブラック
質量(g)約165
定格電力(W)2.5
入力電圧(V)5.0/1A
色温度(K)4000~6000
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:6
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)470
ワット数6W(40相当)
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ペアガラス引戸
後面SUS貼り
両側面ペアガラス
中棚5mmガラス(1段自在)
天板・腰板 カラーガラス
底板カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明
庫内温度(℃)2~8
出力(W)180
冷媒R-134a
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ペアガラス引戸
後面SUS貼り
両側面ペアガラス
中棚5mmガラス(1段自在)
天板・腰板 シート貼り
底板カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明
庫内温度(℃)2~8
出力(W)180
冷媒R-134a
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社)
後引戸ペアガラス(透明)
両側面透明ペアガラス
中棚1段(自在)
天板・腰板 カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明
庫内温度(℃)2~8
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果。・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり
仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B
材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ
質量(g)実質量:45
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)0.56
型番SST-FG141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140
設置場所140mmファングリル、LEDキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル
材質ABS/PS
質量(g)約680
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515
色温度(K)5000
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約500
光色昼白色
関連資料(0.7MB)
電球の種類LED(3段階調光/無段階調光)
調光の可否可
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。
仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh
質量(g)163
電圧(V)100 ~ 260
消費電力(W)1未満
定格電圧(V)220 50 / 60 Hz
電力(W)0.1 ~ 3520
定格電流(A)16
測定精度1.0級
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55
電流範囲(A)0.00 ~ 16.00
動作温度(℃)0 ~ 45
保管温度(℃)-20 ~ 60
最大電力(W)3520
消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
消費電力(W)4
寸法(Φ×mm)48×88
角度(°)発光:200
調光の可否対応
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上
付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書
質量(g)【LEDライト】290
出力(W)【LEDライト】15
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121
平均演色評価数(Ra)96以上
色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)
照度(Lx)360/m
入力電源AC/DC電源対応(別売品)
モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチ
アズワン品番65-1746-15
調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
関連キーワード
1
2
3
4
次へ