消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)0.7
消費電力(W)10
バルブ汎用
照射角度(°)30
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12
定格電力(W)13
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
材質アルミダイキャスト
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)210
消費電力20W
材質(レンズ)アクリル製
配線長約330mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70
適合車種汎用
防滴構造IP67
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本
材質アルミダイキャスト
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)210
消費電力10W
材質(レンズ)アクリル製
配線長約420mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66
適合車種汎用
防滴構造IP67
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)Φ40×30
消費電流(mA)約240
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)約1.5/1灯
光源LED
最大光度(cd)約60カンデラ
LED使用数(個)18ヶ/1灯
電球の種類LED
純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!!
純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!!
発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー)
3つのバリエーション!!
バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
定格電圧(V)12
定格出力(W)7
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
奥行(mm)44.35
消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8
寸法(Φmm)95
定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2
色温度(K)6500
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプHB4
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
STRANDS製の最高峰のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
消費電力(W)28
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×76×71.6
LED色ホワイト/アンバー
照射モード4800
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
対象車種:ソリオ(G,MX)。左右セット。※取り付けには別途フォグランプベゼルが必要です
適合車種SOLIO(G,MX)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX,FX-S)。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルが必要です。※フロントパーキングセンサーと同時装着はできません
発光色ホワイト
レンズ材樹脂製
適合車種WAGON R(FX,FX-S)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ
電圧(V)12
消費電力(W)20
極性フリー
明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)
電球の種類LED
走行時、霧等の見通しの悪い状況で前方を照射するランプです。
用途車体の前方下部に取り付けて、見通しの悪い状況(霧等)に前方を照らすパーツです。
仕様LED
質量(kg)1.7
適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
対象車種:スマイル(G,HY-S,HY-S Lmited)。大雨や濃霧など、視界不良時の安全に。5000ケルビン。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
レンズ材樹脂製
適合車種WAGONR SMILE(G,HY-S,HY-S Lmited)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン。左右セット
適合車種EVERYWAGON
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
適合車種:レックス (G)。12V 11W。発光色ホワイト。※Zは標準装備
適合車種REX (G)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
対象車種:エブリイ。左右セット。※取り付けには別途フォグランプベゼルが必要です
適合車種EVERY
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場!
トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。
青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED
定格出力(W)12
色温度(K)5000
定格電圧(V)12
構成ランプ2個(R・L)
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ。5000ケルビン。左右セット。※標準装備品を取り外して装着します
レンズ材樹脂製
適合車種SWIFT Sport
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:ハスラー(G)。左右セット。※取り付けには、別途フォグランプベゼルガーニッシュセット、フォグランプベゼルセットが必要となります
発光色白
レンズ材樹脂製
適合車種HUSTLER(G)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
対象車種:アルト。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
発光色ホワイト
レンズ材樹脂製
適合車種ALTO
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプPSX26W
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン
定格作動電圧(V)9Vから18V
明るさ1800ルーメン(メーカー測定)
作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
20Φ~25Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー
用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー
径(Φmm)20~25用
対応ステーネジ:M6/M8対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ