496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)160×45 質量(g)196 タイプ12V/24V共用 色温度(K)7000 防塵防水性能IPX8 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)1440 照射角45° LED使用数(個)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3連フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品両面テープ 材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)60 コード太さ/0.2sq相当
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・取付用ビス 電圧(V)DC12-14 発光色昼白色(5000K) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)16 防水保護等級IP67
1式
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)370 奥行(mm)35 定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PE 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm)105×8×6 電圧(V)DC12~DC36 長さ(cm)(配線)約80 防塵防水性能IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属 アズワン品番67-7312-31
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 形状角型 寸法(mm)110×110 質量(g)389 タイプ12V/24V/48V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC12-48V 明るさ(Lm)2160 照射角45° LED使用数(個)9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度白色 6000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。) 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5 仕様演色性:>80 全光束(Lm)250 レンズ160° 防水仕様IP54 寸法(Φmm)70×30 質量(g)70 取付穴径(Φmm)推奨:54
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ 取付方式マグネット 電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3 消費電力(W)42 電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)約2.5 点灯方式11(メモリ機能付) 各種認証E4/10R-06
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 セット内容2個 寸法(mm)Φ13×50 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長約10(cm) 極性無極性 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
4,088 税込4,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 形式ML5-12W 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大85 LED白色
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)範囲:DC12-14 消費電力(W)最大110 全光束(Lm)16000 保証期間1年間 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個) 型式MCL600-1224B 寸法(mm)145×600×22 質量(g)850 消費電力(W)20 全光束(Lm)2000 色温度(K)6000 電源(DC-V)12~24 照射角度(°)160
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個) 型式MCL300-1224B 寸法(mm)145×300×22 質量(g)420 消費電力(W)10 全光束(Lm)1000 色温度(K)6000 電源(DC-V)12~24 照射角度(°)160
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証
仕様取付ベース:2個入り セット内容本体・シリコン取付パーツ 質量(g)60 電圧(V)DC12 消費電力(W)7 長さ(cm)50 LED使用数(個)30
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個) 型式MCL450-1224B 寸法(mm)145×450×22 質量(g)650 消費電力(W)16 全光束(Lm)1600 色温度(K)6000 電源(DC-V)12~24 照射角度(°)160
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許出願中商品。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 寸法(mm)Φ13×50 アンバー 電圧(V)12/24 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側) 配線長約10cm 極性無極性 入数(個)2 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 質量(kg)0.4 電圧(V)DC12/24 段数2段 消費電力(W)50(最大) ケーブル長(m)1 寸法(Φmm)77.5×95 パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
電圧(V)DC12 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692 適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通 質量(g)52 コード長さ(m)1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度電球色 3000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)