151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55 付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1) 出力電圧(V)5 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5000 出力電流(mA)(最大)1000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80 定格出力(A)(最大)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプA型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0 出力電流(A)(USB出力端子)2.1 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg)0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品充電コード 材質アルミ合金、PC 質量(g)約156 全光束(Lm)(ライト)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×32×32 連続使用可能時間(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間 ランプ全光束(Lm)最大360 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)1800 調光方式(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅 USBタイプ5V/1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED 明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。 電球の種類LED 防水仕様生活防水 マグネットマグネット フックフック 付属品Micro-USB充電ケーブル 質量(g)135 全光束(Lm)約500(最大時) 光源LED・COB 点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB 電源USB充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7829 LEDワークライト JTC 動画あり
JTCLEDワークライト
エコ商品
アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能
電源DC5V/USB 電池リチウムイオン電池3.7V/4400mAh 幅(m)フック:1.2~1.9 明るさ(Lm)Hi/Lo・100/500 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)Hi/Lo・3.5/7
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.68 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-140°(9段階) 明るさ(Lm)300/1000 連続点灯時間(時間)約10
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷

スキャングリップLEDワークライト
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1374 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)166 奥行(mm)29 電圧(V)3.7 消費電力(W)3.5 保護等級IP30 バッテリー容量(Ah)2600 光源色5700K 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50~500 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!。側面2個/底面1個マグネット付。角度無段階調整~230°。フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ 質量(g)95(電池込) 電源USB充電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20 充電時間約1.5 時間 連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間 防塵防水性能IP54 照射距離(m)約19
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900 バッテリー電圧(V)10.8 形状USBA型 質量(kg)0.40(バッテリ除く) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101 出力電流(A)2.1 連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19 バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン 光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130 適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源単4乾電池×3本 照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
789 税込868
翌々日出荷

グランツ充電式LEDワークライト
エコ商品
充電式ハンディ作業灯 好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載 腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能 吊り下げフック2個、背面マグネット付 2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に 防水保護等級IPX4 付属品専用アダプター 寸法(mm)38×62×192 ブラック+ホワイト 材質(本体)耐熱樹脂 電源Li-ion専用電池 本体質量(g)約300(内蔵電池含む) 機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ 光源COBLED 充電時間(時間)約2~2.5 明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
1個
10,980 税込12,078
欠品中


使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18 連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱] バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売 電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815 コード長さ(m)1.3(カールコード) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時) 光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱] 光源2.4W LED 質量(kg)0.26(バッテリ除く) 適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類LED 防塵防水性能IPX2 付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター 寸法(mm)35×45×320 材質(本体)アルミ+プラスチック 質量(g)約230(内蔵電池含む) 電源Li-ion専用電池 光源COBLED+チップ型LED1灯 充電時間(時間)約4 ボディーカラーブラック 明るさ(Lm)500/250/50/140 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブル トラスコ品番349-4561 材質ABS樹脂 幅(mm)46 厚さ(mm)6(ライト部) オレンジ 高さ(mm)158 奥行(mm)31 電源(V)USB充電(type-c) 充電時間4時間 明るさ(Lm)400 最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1385 材質プラスチック 幅(mm)43 高さ(mm)130 奥行(mm)29 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.4 保護等級IP30 バッテリー容量(Ah)800 光源色5700K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

502736 LEDワークライト W6R Work LED LENSER 動画あり
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アックスブレーン充電式LEDワークライト
122個のLEDチップ搭載の高光度 LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能 収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用 充電中も連続使用が可能 明るさ2段切替の節電仕様
電球の種類LED 設置場所屋内用 フックフック 付属品専用AC充電式×2 全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990) 質量(kg)ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1 寸法(Φ×高さH)(mm)40×550(フック含む) バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回未満 点灯色充電中:青 明るさ(Lm)600(High)/200(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Low)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

電球の種類LED 仕様2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様 付属品専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)402 本体寸法(mm)51×218×39 バッテリー専用Li-ionバッテリー内蔵 バッテリー容量(mAh)5000 明るさ(Lm)ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220 点灯時間(時間)ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載。光が均一で見やすいCOB LED搭載。 ※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
ブラック 質量(g)約138(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時) 使用電池単三形電池×4本(別売) 連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時 電球の種類白色COB LED×2灯
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

PWL-10UM LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利 セット内容本体、USBタイプCケーブル 材質アルミニウム・ABS・PC 寸法(mm)155×59×215 質量(g)710 出力【USB】5V、1A 保護等級IP44 光源COB LED 波長(nm)620 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh フック 充電時間(時間)約5 LED5W COB (白・赤混合) モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。 保管温度(℃)-10~40 使用温度0℃~40℃ マグネット 関連資料(0.91MB) 取扱説明書(1.43MB) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

502737 LEDワークライト W7R Work LED LENSER 動画あり
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
14,980 税込16,478
当日出荷