平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187
アズワン品番64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)1.6
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP20
照射角6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
ラインセンサ用照明に最適。
用途LED・液晶部品検査。
ラインセンサ用透過照明として使用。
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)0.4
消費電力(W)8
電源AC100V(50/60Hz)
光源高輝度白色LED7個
照度(Lx)15000(150mmにて)
アズワン品番2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)520
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)790
防水性IP65
1台(1台)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。
検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。
これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。
堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)5-40
消費電力(W)9.5
平均演色評価数(Ra)90以上
クランプ幅(mm)15~60
光源白色LEDライトパネル
色温度(K)4700
照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光方式有り/100~10%
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)324×62
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。
連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
寸法(mm)67×85×90
消費電力(W)12
入力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番456-7960
セット内容本体1台、チルトスタンド1台
幅(mm)224
質量(kg)2.6
高さ(mm)38
奥行(mm)34
コード長さ(mm)1800
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容短尺タイプ(1本)
関連資料(1.54MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ(1本)
関連資料(1.54MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する
付属品取扱説明書
トラスコ品番795-4280
セット内容本体1台、チルトスタンド1台
材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄
幅(mm)224
高さ(mm)38
奥行(mm)34
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)9
コード長さ(m)電源:1.8
光源高輝度白色LED 7粒
1セット
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100%
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
アーム長さ(mm)360+360
光源LED12.0W
色温度(K)5000
取付け方法クランプ
点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)68
セード寸法(mm)幅450×高15
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アームダブルアーム
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
直下照度(Lx)(中心)1906
演色指数(Ra)97
定格光束(Lm)815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ2本セット
関連資料(1.54MB)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。
鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8W
アズワン品番68-1088-08
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く
色黒
質量(g)約800(ACアダプター除く)
電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)
消費電力(W)12
照度(Lx)30000
光源色白色
アズワン品番1-2328-12
LED寿命(時間)約20000
アームフレキシブル
調光方式調光ボリュームによる連続調光
照射範囲Φ200mm
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60
色白
高さ(mm)5
電源コード(m)2
発光色白
光源LED
照光形状ライン形
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式
質量(kg)1.3
電源AC100~240V・50/60Hz
クランプ範囲(mm)15~60
光源LED照明
レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ