146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム モノタロウ 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
299 税込329
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)S45C 材質(バネ部)SUS304-WPB 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼付塗装
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1函(50枚)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。 材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
1セット(25枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)


直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排出用シュート フラットタイプ 用分割バンド HTL-F-Bシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm)3.96 極数4 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
319 税込351
当日出荷

仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズGH 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
649 税込714
当日出荷

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズXH 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シリーズ番号S4B シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
189 税込208
当日出荷

仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズGH 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
679 税込747
欠品中

仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ ピッチ(mm)2 極数4 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様RoHS対応品 適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用 カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ) 取付埋込形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)28 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)190×1257 定格光束(Lm)2530 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
1台
26,980 税込29,678
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ
取付埋込形 タイプLDL40 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
22,980 税込25,278
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm)3.96 極数4 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
319 税込351
5日以内出荷

仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷