コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。
同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。
タイプツイン
材質(軸)PP
線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3
材質(キャップ)PP
キャップ通気仕様
インク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッド
インク水性インク
色数1
寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142
商品タイプ使い切り本体
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PP
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)約3.4
材質(キャップ)PP
インク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッド
インク水性顔料インク(OA対応)
色数2
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131
商品タイプ使い切り本体
1本
¥839
税込¥923
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ソフト性を向上したドッジボール。
仕様推奨内圧:0.15(kgf/cm2)
材質発泡ゴム
質量(g)約310
円周(mm)約610~630
関連キーワード