容量(mL)400(ムース状)
タンク容量(mL)400
長さ(mm)139.7
タイプムース状
外径(Φmm)8
主な用途カウンター取付用
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質NBR
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
高さ(mm)25
内径(Φmm)48
外径(Φmm)52
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
泡立ちのよりムースで心地よく洗えます。
従来品に比べ、泡立ちもアップしました。
空間に馴染みやすいシンプルなデザインです。
安心のストレーナー付。
ストレーナーの掃除も上面から簡単にできます。
仕様●タンク容量:400mL●水栓取付穴:Φ27±2-Φ32±2●吐水口長さ:自在130mm●洗面器取付用
アズワン品番68-4032-86
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
プッシュすることで石けん液が出ます。
容量(mL)約300
タンク容量(mL)300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タンク容量(mL)350
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合品番TS127AMN、TS127BMN
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様手洗い用
トラスコ品番227-0188
容量(mL)350
質量(g)335
呼び径(mm)13(G1/2)
寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242
タンク容量(mL)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
容量(L)0.35
接続ねじW30山12
タンク容量(mL)350
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP
取付穴径(Φmm)25~29
ボトル容量(mL)200
厚さ(mm)5~30
タンク容量(mL)200
入数10/箱
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質黄銅、ポリエチレン
厚さ(mm)5~45
容量(mL)300
タンク容量(mL)300
取付穴径(Φmm)27~30
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。
材質真鍮鋳物
交換目安1カ年(1日あたりの使用水量30L)
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)
ろ過材の種類中空糸膜、活性炭、不織布
ろ過流量5.0L/分
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
150ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP
ボトル容量(mL)200
タンク容量(mL)200
取付穴径(Φmm)25~29、厚5~30
アズワン品番64-6492-19
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード