カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「llc 緑 2l」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1331件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(2L)
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(2L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(510件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • LLC EXTEND ESPER

    LLC EXTEND

    ESPER
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(2L)ほか
    翌日出荷
    高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
    仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
  • クーラント JIS規格 ミヤコ自動車

    クーラント JIS規格

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶(2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
    用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • そのまま使える ロングライフクーラント シーシーアイ(CCI)

    そのまま使える ロングライフクーラント

    シーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるクーラント液
    成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
  • ラクラククーラント 古河薬品工業

    ラクラククーラント

    古河薬品工業(149件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(2L)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
    成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業

    ロングライフクーラント JIS

    古河薬品工業(80件のレビュー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
    用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(2L)
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業

    スーパーディーゼルクーラント

    古河薬品工業(25件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
    用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業

    住宅用凍結防止剤 凍ランブルー

    古河薬品工業(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(20L)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
    用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • 凍結防止剤 メタブルー 古河薬品工業

    凍結防止剤 メタブルー

    古河薬品工業(39件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本(20L)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
    凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 国産車対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
    セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。容量(mL)900外径×全長(mm)約Φ160×225販売区分業務用
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥18,000~税込¥19,800~
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器

    ミヤコ自動車
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個(20L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • クーラント補充液 古河薬品工業

    クーラント補充液

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本(400mL)
    当日出荷
    JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフクーラント JIS ESPER

    ロングライフクーラント JIS

    ESPER
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(2L)ほか
    翌々日出荷
    エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
    成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプPGプラス

    BILLION
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(2L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
    成分プロピレングリコール色イエロータイプ希釈不要危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス

    ミヤコ自動車
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
    用途自動車用クーラント液付属品コック付タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • LLC補充液パウチパック ジョイフル

    LLC補充液パウチパック

    ジョイフル
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2L)
    当日出荷から6日以内出荷
    環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプRプラス

    BILLION(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(2L)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
    成分エチレングリコール色グリーンタイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
  • マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(2L)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
    成分エチレングリコール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006 AISIN

    AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006

    AISIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(2L)
    7日以内出荷
    色Green交換目安5年或いは100000km凍結温度(℃)【原液】 -40危険物の類別非危険物
  • ハイパーループ スーパークーラント RISLONE

    ハイパーループ スーパークーラント

    RISLONE
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(473mL)
    翌々日出荷
    クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。色グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
  • クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフル

    クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43