カテゴリ

  • バイク部品(472)
  • バイク純正部品(270)
  • トラック純正部品(129)
  • 空調・電設資材(56)
  • 電気材料(52)
  • 制御機器(42)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 農業機械(35)
  • オフィス家具(33)
  • 自動車純正部品(30)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 照明(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(5)
  • テープ(4)
  • 防災用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llf」の検索結果

関連キーワード
1,345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LLFシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
LLF非常食単品(主食) ロングライフフーズLLF非常食単品(主食)ロングライフフーズ
24,980税込26,978
1箱(50袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
賞味期限6
LLF非常食単品(惣菜) ロングライフフーズLLF非常食単品(惣菜)ロングライフフーズ
27,980税込30,218
1箱(50袋)
3日以内出荷から9日以内出荷
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
深溝玉軸受 LLF/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLF/5KNTN(エヌティーエヌ)
779税込857
1個
6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
LLF非常食単品(甘味) ロングライフフーズLLF非常食単品(甘味)ロングライフフーズ
29,980税込32,378
1箱(50袋)
9日以内出荷
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
賞味期限6種別汁物カロリー(kcal)133
ボールベアリング6705LLF 25X32X4 非接触両シール形 TAKEGAWA(武川)ボールベアリング6705LLF 25X32X4 非接触両シール形TAKEGAWA(武川)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
LLF備蓄食標準Aセット ロングライフフーズLLF備蓄食標準Aセットロングライフフーズ
19,980税込21,578
1セット
11日以内出荷
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
賞味期限5年(1人用3日分)セット内容【1日目:総カロリー2120kcal】(朝)パン1本+野菜カレー+ウィンナーソーセージ+ぜんざい・(昼)白粥+肉じゃが+きんぴらごぼう・(夜)鮭粥+おでん+ハンバーグ煮込み、【2日目:総カロリー2113kcal】(朝)パン1本+豚汁+ウィンナーソーセージ・(昼)備蓄やわらかご飯+野菜カレー+ハンバーグ煮込み・(夜)備蓄やわらかご飯+鯖味噌煮+筑前煮+ぜんざい、【3日目:総カロリー1666kcal】(朝)備蓄やわらかご飯+ハンバーグ煮込み+野菜カレー・(昼)梅粥+おでん+ぜんざい・(夜)鮭粥+きんぴらごぼう+ウィンナーソーセージ付属品紙皿、箸、スプーン、ポリ袋調理方法開封してそのまま、もしくは切らずにそのまま湯せんで5分温めてお召し上がりください。電子レンジを使用する場合は、皿等に移し替えて3分温めてください。
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
パーツストッカー用仕切板 JEJアステージパーツストッカー用仕切板JEJアステージ(1件のレビュー)
399税込439
1パック(2枚組)
当日出荷
材質ポリプロピレンクリア適合品番PS-400F入数120RoHS指令(10物質対応)対応
LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業LEDリーフクリップ用LED交換球日動工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)ツインパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)ほか
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手三菱電機(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から76日以内出荷
ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
62税込68
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニオンエルボ使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ質量(g)5.5接続ねじM5X0.8
マイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズワコウ
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から22日以内出荷
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました幅(cm)88
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
8,998税込9,898
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)ツインパルックプレミアPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールドミドリ安全(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(20枚)
当日出荷
メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。 簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。 長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。 フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。
用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応材質トリアセチルセルロースレンズ色クリア厚さ(μm)130商品タイプ交換シールドのみ
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
719税込791特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじサイズM5×0.8(メネジ)
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK 河村電器産業ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ケーブルクランプ 椿本チエインケーブルクランプ椿本チエイン
749税込824
1リンク
翌々日出荷から10日以内出荷
LEDフォールディングライト ハタヤリミテッドLEDフォールディングライトハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
POPリベット AD 大阪魂POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌々日出荷
AQUOS wish4 SH-52E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムAQUOS wish4 SH-52E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
799税込879
1個
欠品中
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KRS.B.R(ピール 大阪魂KRS.B.R(ピール大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
POPリベット AD-TL-LF 大阪魂POPリベット AD-TL-LF大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌々日出荷
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = VLシリーズ番号 = B03Pピッチ = 6.2mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 600 V ac/dcJST VLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 / 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WNTN(エヌティーエヌ)
589税込648
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
セキスイ槽LL セキスイセキスイ槽LLセキスイ
9,398税込10,338
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つフタもぴったり密閉し、取り外しも簡単です。
用途LLタイプ(農業用ポリエチレンタンク)種別フタ材質PEブルーRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
AQUOS sense8/7/6s/6(SH-54D/SHG11等) レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムAQUOS sense8/7/6s/6(SH-54D/SHG11等) レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
709税込780
1個
当日出荷
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)、AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)
Google Pixel 9a レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムGoogle Pixel 9a レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
799税込879
1個
当日出荷
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、高透明・指紋防止タイプのカメラレンズ保護フィルムです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプのカメラレンズ保護フィルムです。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 9a
超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット  KDLL-F 協和精工超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
バルブ種類PSX26W使用電圧(V)12~14消費電力(W)20/1灯動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
LEDリーフライト 79W 日動工業LEDリーフライト 79W日動工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
...