カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(187)
  • 農業機械(35)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • オフィス家具(21)
  • 制御機器(16)
  • 厨房用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llf」の検索結果

関連キーワード
371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LLFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • 深溝玉軸受 LLF/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLF/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • LLF非常食単品(主食) ロングライフフーズ

    LLF非常食単品(主食)

    ロングライフフーズ
    24,980税込26,978
    1箱(50袋)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
    賞味期限6
  • LLF非常食単品(惣菜) ロングライフフーズ

    LLF非常食単品(惣菜)

    ロングライフフーズ
    27,980税込30,218
    1箱(50袋)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
  • LLF非常食単品(甘味) ロングライフフーズ

    LLF非常食単品(甘味)

    ロングライフフーズ
    29,980税込32,378
    1箱(50袋)
    9日以内出荷
    「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
    種別汁物賞味期限6カロリー(kcal)133
  • LLF備蓄食標準Aセット ロングライフフーズ

    LLF備蓄食標準Aセット

    ロングライフフーズ
    19,980税込21,578
    1セット
    11日以内出荷
    「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。 温めれば、さらにおいしく食べられます。 従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。 いつでもどこでも食べられます。
    付属品紙皿、箸、スプーン、ポリ袋セット内容【1日目:総カロリー2120kcal】(朝)パン1本+野菜カレー+ウィンナーソーセージ+ぜんざい・(昼)白粥+肉じゃが+きんぴらごぼう・(夜)鮭粥+おでん+ハンバーグ煮込み、【2日目:総カロリー2113kcal】(朝)パン1本+豚汁+ウィンナーソーセージ・(昼)備蓄やわらかご飯+野菜カレー+ハンバーグ煮込み・(夜)備蓄やわらかご飯+鯖味噌煮+筑前煮+ぜんざい、【3日目:総カロリー1666kcal】(朝)備蓄やわらかご飯+ハンバーグ煮込み+野菜カレー・(昼)梅粥+おでん+ぜんざい・(夜)鮭粥+きんぴらごぼう+ウィンナーソーセージ賞味期限5年(1人用3日分)調理方法開封してそのまま、もしくは切らずにそのまま湯せんで5分温めてお召し上がりください。電子レンジを使用する場合は、皿等に移し替えて3分温めてください。
  • ボールベアリング6705LLF 25X32X4 非接触両シール形 TAKEGAWA(武川)

    ボールベアリング6705LLF 25X32X4 非接触両シール形

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • パーツストッカー用仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー用仕切板

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2枚組)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンクリア適合品番PS-400F入数120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニオンエルボ質量(g)5.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-W

    NTN(エヌティーエヌ)
    589税込648
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全

    メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(20枚)
    当日出荷
    メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。 簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。 長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。 フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。
    用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応材質トリアセチルセルロースレンズ色クリア厚さ(μm)130商品タイプ交換シールドのみ
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
  • ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK 河村電器産業

    ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • POPリベット AD-TL-LF 大阪魂

    POPリベット AD-TL-LF

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)12寸法L1(mm)22.3リベットNO54寸法L2(mm)18.4寸法P(mm)1.5寸法M(mm)2.3引張強度(N)700リベット呼径D(mm)4.1加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)470
  • KRS.B.R(ピール 大阪魂

    KRS.B.R(ピール

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    869税込956
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Google Pixel 9a レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    Google Pixel 9a レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、高透明・指紋防止タイプのカメラレンズ保護フィルムです。
    用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプのカメラレンズ保護フィルムです。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 9a
  • 超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット  KDLL-F 協和精工

    超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F

    協和精工
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
    用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • LEDフォグバルブ Bullcon

    LEDフォグバルブ

    Bullcon
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
    消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類PSX26W
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ねじサイズM5×0.8(メネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クルレ/リサイクルレザーフラットケース/A5 ナカバヤシ

    クルレ/リサイクルレザーフラットケース/A5

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、リサイクルレザーを使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたリサイクルレザーは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。〈br〉。大きく開いて出し入れがしやすいL字型ファスナー仕様のフラットケースです。ノートやペン、ケーブルなどの小物をスマートに持ち運ぶことができます。こまごました小物の整理に便利なインナーポケット付き。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質リサイクルレザー/ポリエステル本体質量(g)85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×9×190入数5/40
  • クルレ/リサイクルレザーフラットケース/B6 ナカバヤシ

    クルレ/リサイクルレザーフラットケース/B6

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、リサイクルレザーを使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたリサイクルレザーは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。〈br〉。大きく開いて出し入れがしやすいL字型ファスナー仕様のフラットケースです。ノートやペン、ケーブルなどの小物をスマートに持ち運ぶことができます。こまごました小物の整理に便利なインナーポケット付き。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質リサイクルレザー/ポリエステル本体質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×9×165入数5/40
  • LEDリーフライト 79W 日動工業

    LEDリーフライト 79W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
    仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
  • LEDフォグバルブ Bullcon

    LEDフォグバルブ

    Bullcon
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
    消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105
  • LEDフォグバルブ Bullcon

    LEDフォグバルブ

    Bullcon
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
    消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14LED色白色光束(Lm)1800/1灯防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類H11
  • クルレ/フラップポーチ ナカバヤシ

    クルレ/フラップポーチ

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで使いやすいマチ付きのポーチです。フラップ式開口なので大きく開き、収納物が出し入れが簡単です。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×30×115
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • フットライト 下面バッフル 長型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 下面バッフル 長型

    DAIKO(大光電機)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    付属品拡散パネル、埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ