カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm270」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション

    軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型

    ピカコーポレイション(9件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE ミドリ安全
    ブルー
    レッド

    JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE

    ミドリ安全
    ¥7,898税込¥8,688
    1足
    当日出荷から13日以内出荷
    男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
    仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EEE●標準重量:830g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカット材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EEE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
  • マフラカバー 三菱

    マフラカバー

    三菱
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    13日以内出荷
  • EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機

    EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)
  • スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ ELPA

    スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
    用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)16×133保護等級IPX7使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • 充電式デュアルヘッドライト ヒロ・コーポレーション

    充電式デュアルヘッドライト

    ヒロ・コーポレーション(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    キャンプに 夜間作業に
    全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式電球の種類LED最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機

    防水LEDライト ラバー&アルミ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
    材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)黒電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライト DBLTACT

    LEDヘッドライト

    DBLTACT(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    照らす範囲が変えられるフォーカス機能搭載!ワイド⇔スポット 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約90°)が変えられる。明るさ約270LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。 後部に赤色LED。点灯モードに連動します。
    材質アルミニウム、ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体質量(g)170(電池含まず)保護等級IPX3使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約78×80×75、(電池ボックス)約54×100×32アズワン品番64-5130-35明るさ(Lm)(ハイモード)約270、(ローモード)約90防水保護等級IPX3相当点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード電球の種類LED点灯時間(時間)(ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7最大点灯時間(ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7エコロジー商品省エネ
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • 充電式ヘッドライト キューベルク

    充電式ヘッドライト

    キューベルク(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    充電式のヘッドライト。 明るさ最大220ルーメン。 センサーON/OFF機能搭載。
    入力【USB】DC5V/1~2.4Aセンサー動体検知スイッチ(約20cm)保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7電源タイプ充電式電球の種類LED充放電回数(回)約300落下耐久(m)約1
  • LEDテープライト USBタイプ ELPA

    LEDテープライト USBタイプ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
    電圧(V)5電源DC5V 1Aエコロジー商品省エネ
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
    使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類COB LED
  • 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付 ZEFULS

    充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付

    ZEFULS
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    専用クリップ同梱モデル。手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
    寸法(mm)110×45×123(クリップ80×11×90)質量(g)270(クリップ175)保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,614税込¥1,775
    1個
    当日出荷
    マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
    高さ(mm)226質量(g)約173(電池を除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×226×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯、赤色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約90(パネル)、約1500(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)270(パネル)、65(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)、赤色COB LED(赤点滅)連続点灯時間(時間)約5(パネル)、約19(トーチ)、約37(赤点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種 NIPPON DX ANTENNA

    LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。 モーター内蔵、自動追尾式センサーライト センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    その他【外観図】DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSL10TC1(43380)※DXアンテナのHP確認消費電力(W)18保護等級IP44センサー感知方式パッシブインフラレッド(PIR)設置方式ねじ止め設置場所屋外灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ

    LEDワークライト フック マグネット付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質ABS寸法(mm)219.5×54.5×28色黒質量(g)約120全光束(Lm)270使用電池単三乾電池×4本(別売)連続点灯時間約4.5時間フックフック付LEDCOBマグネットマグネット付
  • LEDテープライト 乾電池タイプ ELPA

    LEDテープライト 乾電池タイプ

    ELPA
    ¥2,564税込¥2,820
    1本
    当日出荷
    両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
    電源単三形乾電池×3本エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
    長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • ハロピン型LED 東京メタル

    ハロピン型LED

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    25W相当のLEDランプです。
    材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • サーモスケール 富士フイルム

    サーモスケール

    富士フイルム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
    用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
  • 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光 Ra93

    オーム電機
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コーナークッション セーフラン安全用品
    白×緑
    白×青

    コーナークッション

    セーフラン安全用品
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。材質PVC+発泡PE厚さ(mm)約5本体質量(g)約50
  • 100LEDソーラーセンサーライト カクセー

    100LEDソーラーセンサーライト

    カクセー(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1台
    欠品中
    コンセント不要!ソーラー充電ができるソーラーセンサーライト。モーションセンサーを搭載し、人が近づくと点灯するので、玄関・倉庫やガレージなどの不審者対策にもおすすめ。3つの点灯モード(センサー・薄明り・常時点灯)で必要に応じた使い方が可能。
    付属品タッピングネジ×2、コンクリート用壁用プラグ×2材質黒部分/ポリプロピレン、透明部分/ポリスチレン質量(g)125電源リチウムイオン電池1200mAh全光束(Lm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×51防水性IPX4照射範囲約260°センサー感知範囲約120° ・3m
  • T10 LED ポジション球 6500K 2個セット SELECTED BY MARINTEC

    T10 LED ポジション球 6500K 2個セット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1式
    5日以内出荷
    ・対応バルブ形式: T10ウェッジ対応のLEDバルブ。極性なし設計で向きを気にせず装着可能。・540lmの圧倒的な明るさ: 2球合計540ルーメン、1灯あたり270ルーメン。純正球から大幅に光量アップ。・6500K ホワイト発光: 白くクリアな光色で視認性を向上。車内外をシャープな印象に演出。・レンズレスのワイド発光設計: トップにレンズを採用しない構造で広範囲に拡散。ムラの少ない明るさを実現。・高出力でも安定した点灯: 消費電力は2球合計4.4W、1球あたり2.2W。明るさと安定性を両立。・幅広い取付箇所に対応: ポジション、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、カーテシランプなどに使用可能。・【バルブ形式】T10 ウェッジ球 極性なし【明るさ】540lm / 1灯 270lm 【ケルビン数】6500k(ホワイト)【消費電力】4.4W / 1球 2.2W【電圧】12V車対応/24V車非対応【商品内容】LEDバルブ×2球
    用途ナンバープレート,ポジションランプ,内装,車のドア電圧12 ボルト取付方式車種専用フィットレンズ色ホワイトレンズ材ガラス機能エコ消費電力,コンパクト,定電流回路搭載適合車種RV,バン,乗用車明るさ(Lm)540設置位置前本体寸法(cm)9×14×1ワット数4.4 W光源タイプLED
  • モンスターライトポータブル ZEFULS

    モンスターライトポータブル

    ZEFULS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様ポータブルライト。約270gという驚きの軽さでありながら、最大2000lmのパワフルな照度を実現。電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適。大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート。シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載。本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、そして1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現。専用クリップ(オプションを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能。電池残量を4つのランプで確認できるインジケーターランプ付き
    寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリー【リチウムイオンポリマー】3.7V/4000mAh色温度(K)6000(Lo~Hi) / 4000(暖色Lo~Hi)充電時間(時間)5明るさ(Lm)300(Lo)/800(mi)/2000(Hi)【暖色】100(lo)/300(Hi)点灯時間(時間)10(Lo)/4(mi)/2(Hi)【暖色】25(Lo) / 10(Hi)充電端子USB Type-C
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
    付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga材質耐衝撃ABS樹脂色赤質量(g)202(電池含)スイッチプッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60首振角度(°)上下90の角度調整が可能保護等級IPX4使用電池単3アルカリ乾電池×3本使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電池式使用場所屋内・屋外兼用型定格光束(lm)270電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
  • LED防雨ワークライト ELPA

    LED防雨ワークライト

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載。雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)。突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き。パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
    質量(g)約171(電池除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×37×195(最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源パネル/白色COB LED×1灯、トーチ/白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lx)パネル/約90、トーチ/約45※照度は距離1m・電池初期時アズワン品番64-9711-50明るさ(Lm)パネル/270、トーチ/20連続点灯時間(時間)パネル/約6.5、トーチ/約90(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
  • ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

    ELPA
    ¥4,367税込¥4,804
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
    色アイボリー質量(g)約113(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまでビーム角度(°)20エコロジー商品省エネ