充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付
専用クリップ同梱モデル。手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
- 寸法(mm)
- 110×45×123(クリップ80×11×90)
- 質量(g)
- 270(クリップ175)
- 保護等級
- IPX4
- バッテリー
- リチウムポリマー電池3.7V
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 充電方式
- USB Type-C 定格入力:5V/1A
- 内容量
- 1台
投光器 の新着商品
カテゴリ

















