カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmu」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダ

    ロードセル 超小型 LMU シリーズ

    イマダ
    81,980税込90,178
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート

    スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付

    日本ノート(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    サイズB5罫幅(mm)5質量(g)495寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚方眼罫製本無線綴じ
  • 小型電磁リフマ(鋼板専用) カネテック

    小型電磁リフマ(鋼板専用)

    カネテック
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
    用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2
  • 反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 小形電磁リフマ カネテック

    小形電磁リフマ

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
    用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
  • 小形電磁リフマ(整流器内蔵形) カネテック

    小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
    用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付、ハードキー式、液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部のみ)画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時70mA 最大350mA通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    操作ボタンのみ抗菌仕様
    仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付)

    アイホン
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    適合キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書材質ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)229×186×39.9質量(g)約680備考キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意規格HQi認定品電源電圧DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部)画素数液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時50mA 最大340mA通話方式同時通話方式、自動交互通話方式最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/4型カラーCMOSカメラ
  • キーレックス1100シリーズ 長沢製作所

    キーレックス1100シリーズ

    長沢製作所
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
    適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
  • GM 1H 戸襖錠 丸座 長沢製作所

    GM 1H 戸襖錠 丸座

    長沢製作所
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
    種別丸座種類屋内用錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~36
  • RE17RLMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RLMU

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースルブ MU 協同油脂

    スペースルブ MU

    協同油脂
    149,800税込164,780
    1本(25g)
    8日以内出荷
    フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
    用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。ちょう度No.1~2淡褐色トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
  • NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK 3R(スリーアール)

    NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK

    3R(スリーアール)
    2,788税込3,067
    1個
    4日以内出荷
    ドライブや通勤に、いつもスマホで聴いている音楽を簡単に車内で楽します。 さらにワイヤレスでケーブルがごちゃつきません。
    Bluetoothver4.0 +EDR周波数(MHz)87.9/88.1/88.3/88.5/88.7/88.9対応機種Bluetoothを搭載し、A2DPプロファイルに対応したデバイスプロファイルA2DP / HSP / HFP / SCMS-T(地デジ対応)通信距離(m)最大10(通信環境、受信機機により変動します)電源(V)12(シガーソケットより、マイナスアースの日本国産車専用)USBポートDC5V2.1A、電源のみ動作温湿度範囲10~45℃/5~80%(結露無き事)外形寸法(mm)約95.3×35×22.8質量(g)約34
  • GM 1K 戸襖錠 丸座 長沢製作所

    GM 1K 戸襖錠 丸座

    長沢製作所
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
    種別丸座種類屋内用錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~36
  • Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED VISHAY

    Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 370nm放射束 = 50 mW @ 60 mAmWビュー角 = 135 °レンズ形状 = 正方形ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.38mm長さ = 1.6mm幅 = 1.6mm寸法 = 1.6 x 1.6 x 1.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクター/ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ディストーション

    Electro Harmonix
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ハイゲインメタル向けに設計された METAL MUFF は、強烈な歪みと鋭いエッジを備えた EHX の代表的メタルディストーション。3バンド EQ と TOP BOOST により、現代的なメタルからクラシックなハードロックまで幅広いサウンドを精密に調整できる高出力ディストーションペダル。・高いゲイン量と鋭いアタックを備えたメタル向けディストーション。・3バンド EQ(Bass / Mid / Treble)で幅広い音作りに対応。・TOP BOOST スイッチにより高域の存在感と切れ味を強化。・密度の高い歪みを維持しつつ、コードでも単音でも明瞭なレスポンスを実現。・ハードロック、メタル、モダンヘヴィ系まで幅広いジャンルに対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:METAL MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Distortion、Bass、Mid、Treble、Top Boost。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010489
  • 反射笠型 40形(2灯相当タイプ) モジュール型ベース照明直付 シャープ

    反射笠型 40形(2灯相当タイプ) モジュール型ベース照明直付

    シャープ
    8,198税込9,018
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100 UNION(ユニオン)

    【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100

    UNION(ユニオン)
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    仕様1セット(内外) 錠前別材質/仕上ユニウッド スコッチ+アルミ ユニフロストブラックドア厚(mm)35~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • SoundOff ドラムミュート シンバル用 SO-CYM EVANS

    SoundOff ドラムミュート シンバル用 SO-CYM

    EVANS
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    SoundOffドラムミュートは、耐久性も高く、消音性にも優れて、スティックレスポンスも非常にリアルな最もポピュラーな商品です。 ドラムヘッドの上に乗せるだけで音量をカットし、シンバルミュートはヒットポイントやカップ部が露出している為、リアルなリバウンドが得られます。
    タイプシンバル用
  • エフェクター/ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ディストーション

    Electro Harmonix
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    NANO METAL MUFF は、鋭いエッジと強烈なハイゲインを備えたメタル特化ディストーション。ノイズゲートを内蔵し、ハイゲイン環境でもタイトで切れ味のあるリフを実現するコンパクトモデル。・METAL MUFF の攻撃的なハイゲインサウンドを Nano サイズに凝縮。・内蔵ノイズゲートにより不要なノイズをカットし、タイトなメタルリフを実現。・DIST、TONE、VOL のシンプルな 3 ノブ構成で直感的に音作り。・TONE ノブは高域のエッジ感を幅広く調整可能。・ディストーションは深い飽和感と鋭いアタックを両立。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO METAL MUFF Distortion w/ Gate。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion / Metal。・コントロール:Volume、Tone、Distortion、Gate。・機能:内蔵ノイズゲート、ハイゲインディストーション、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012322
  • カメラ付集合玄関機(パネルなし) アイホン

    カメラ付集合玄関機(パネルなし)

    アイホン
    389,800税込428,780
    1台
    20日以内出荷
  • ロードセル 超小型 eLMU シリーズ イマダ

    ロードセル 超小型 eLMU シリーズ

    イマダ
    86,980税込95,678
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
  • 自動巻エアーホースリール30m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール30m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
    トラスコ品番838-7258質量(kg)27.1アズワン品番64-4653-36
  • GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)

    GL無線LANユニット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型電磁リフマ カネテック

    防水型電磁リフマ

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
    用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • トースター バルミューダ

    トースター

    バルミューダ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。
    付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
  • 顔料系インキ 紫 シヤチハタ

    顔料系インキ 紫

    シヤチハタ
    889税込978
    1本
    当日出荷
    適合本体Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダ

    バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK

    バルミューダ
    44,990税込49,489
    1個
    当日出荷
    付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PFブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
  • CL胸当エプロン セブンユニフォーム

    CL胸当エプロン

    セブンユニフォーム
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    汚れが生地に染み込みづらい。退色や変色もしにくくメンテナンスは簡単・安心。
    サイズフリー仕様ポケット(1)、ペン差しポケット(1)、肩紐Dカン調整、ネームチー付(2)、撥水・撥油、耐塩素、制電種別エプロン混率(%)ポリエステル100裾幅(cm)79身幅(cm)79生地タッサーひも長(cm)76前中心丈(cm)90.5性別男女兼用
  • スッキリ21単2横一30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21単2横一30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
  • マスコットボール サッカー ALMUNDOモデル MIKASA (ミカサ)

    マスコットボール サッカー ALMUNDOモデル

    MIKASA (ミカサ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    記念品用マスコット。化粧ケース入り、架台付。
    材質人工皮革、マシーンステッチ、化粧ケース入り、架台付きホワイト/青黄サイズ(cm)直径約16.5
  • SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SECURAL無反動ソフトハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
    用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック)

    i-PRO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
  • ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧 DC V24
  • 屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ホワイト) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ホワイト)

    i-PRO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
  • BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ

    BALMUDA The Pot 電気ケトル

    バルミューダ
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    その他●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。セット内容本体、電源ベース容量(mL)550電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)電源コード(m)1保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)素材【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
  • BOTANICAL虫よけスプレー アースペット

    BOTANICAL虫よけスプレー

    アースペット
    1,094税込1,203
    1個(120mL)
    翌々日出荷
    天然由来成分配合の虫よけスプレーでイヤな虫をよせつけない。ペットのお出かけ、お散歩時の服やカート、ペットまわりのベッドやブランケットに吹きかけるだけの簡単ケア。不快害虫用。
  • スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1面
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース