集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)
- 材質
- 自己消火性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁埋込型
- 寸法(mm)
- 331×186×43
- 質量(g)
- 約940
- タイプ
- 集合玄関機ユニット
- 規格
- HQi認定品
- 電源電圧
- DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
- 方式
- 解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
- 保護等級
- 防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
- 機能
- カメラ付、ハードキー式、液晶表示付
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+60
- 表面
- 抗菌仕様(ボタン部のみ)
- 画素数
- 液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素
- 色調
- ブラック(N1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- 使用する集合玄関機用パネルの仕様書
- 消費電流
- 待受時70mA 最大350mA
- 通話方式
- 同時通話
- 最低被写体照度(Lux)
- 5
- 被写体照度
- 推奨:100ルクス以上
- カメラ仕様
- 1/2.7型カラーCMOS
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























