カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「loctite406」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 高機能接着剤 406 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能接着剤 406LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 406 50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 406 50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
成分シアノアクリレート系透明質量(g)59使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセットセメダイン(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3g×3g)ほか
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(161件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 480 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(20g)ほか
当日出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途23M(スリーエム)(27件のレビュー)
559税込615
1本(20g)ほか
当日出荷
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)セメダイン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20g×40g)
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,698税込1,868
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(496件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。主な用途ゴム、プラスチック、金属仕様中粘度型透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 収納・案内用PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
639税込703
1パック(20シート)ほか
当日出荷
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
外形寸法(mm)297×210厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071余白余白無しシートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角