カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(297)
    • マウス(33)
    • キーボード(16)
    • ワイヤレス マウスキーボードセット(7)
    • WEB会議用品(16)
  • 家電(34)
    • オーディオ(31)
  • 制御機器(341)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 梱包用品(45)
  • 学童・教育用品(44)
  • 測定用品(29)
  • 電気材料(17)
  • バイク部品(15)
  • 自転車部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • オフィス家具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
読取方式
その他・レーザー・光学式(赤色LED)
ホイール数
1個・2個
分解能
1000・1600・2000・2400・3200・4000・8000・16000
ブランド
ロジクール・マルイチ・Dell Technologies・BROADCOM・Zebra Technologies・Argos Technologies Inc・SPARKFUN・シュナイダーエレクトリック・ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・BIOLOGIX・KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)・メディアカバーマーケット・PIKE Technologies・PGA・BODIS (ボディス)・Vero Technologies・SHIMANO(シマノ)・Carling Technologies・MOXA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「logi」の検索結果

1,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバー ロジクール

    Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバー

    ロジクール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバー
    接続方式ワイヤレス互換性必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジボード 1枚 マルイチ

    ロジボード 1枚

    マルイチ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
    用途荷物の緩衝スペーサーに。仕様スリット状指穴付材質ポリエチレン発泡ビーズグレー2018年トラスコ掲載ページ6 1853
  • ロジクール EXTEND ロジクール

    ロジクール EXTEND

    ロジクール
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
    仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱)電源自動検出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5保証期間2年間動作電圧100~240V、48V互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン)インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(A)0.5
  • ロジクール SIGHT ロジクール

    ロジクール SIGHT

    ロジクール
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
    仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰)セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定周波数(Hz)90~16k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4本体質量(kg)1.5感度>-36dBFS+/-1dB@1PaズームX1解像度【カメラセンサー】4K保証期間2年間焦点距離(mm)1.87RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97°深度(m)【被写界】0.5~無限検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • リモートイーサネットI/O MOXA

    リモートイーサネットI/O

    MOXA
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
  • ロジックテスタを作ってみよう! みんなのラボ

    ロジックテスタを作ってみよう!

    みんなのラボ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    簡易型ロジックテスタの組み立てキット ロジックテスタは、電子回路の電圧の状態をH(High)とL(Low)で表示できる測定器です。 MR-LOGIC-TESTERは、簡易型ロジックテスタの組み立てキットと解説書をセットにしたもので、ロジックテスタの製作を通して電子回路の仕組みを学習することができます。 持ちやすい形状のアクリル製カバー付きです。
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ロジクールM240 for Business ロジクール

    ロジクールM240 for Business

    ロジクール(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。 Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。 マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。 また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。 利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。 静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。
    仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定グラファイト質量(g)75.2対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須センサーオプティカルトラッキング使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間無償保証電池寿命最大18カ月ボタン数3耐久性500万回クリックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
  • ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール

    ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス

    ロジクール(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
    寸法(mm)62×107×38質量(g)147対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
  • ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール

    ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス

    ロジクール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
    寸法(mm)66×118×42質量(g)160接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
  • MX Ergo S ロジクール

    MX Ergo S

    ロジクール
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Logitech International本社のスイスにある「LOGI エルゴ・ラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減します。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。前モデル(「MX ERGO」)と比較して80%のノイズをカットし、静音性が向上しました。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能です。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。さらに、連邦情報処理基準(FIPS)に準拠しながら脆弱性を軽減するように設計されており、ビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。2023年5月に「Logi Options+」に追加されたマクロ登録機能「Smart Actions」を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。例えば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時など、よく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで4つのキーで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」で簡単に登録でき、様々な利用シーンで活躍します。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品で、プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*MX ERGO S(グラファイト)は20%を使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)。1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間の使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなくお使いいただけます
    仕様チルト機能:有セット内容製品本体、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定グラファイト方式センター方式:アドバンスオプティカル本体寸法(mm)51×133×100本体質量(g)259対応OS[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、LinuxAndroid 9.0以降[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux接続方式無線接続方法Bluetooth(R) Low EnergyまたはLogi Bolt レシーバー解像度2000dpi(初期値380)ホイールスクロールホイール:有ボタン数8RoHS指令(10物質対応)対応操作距離約10m
  • ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス

    ロジクール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
    セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須センサー精密トラッキングキー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本解像度400~4000DPI保証期間2年間無償保証電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月キー方式メンブレンボタン数マウス:5個キーボード寿命:500万回のキーストロークキー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10mボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
  • ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス

    ロジクール(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール

    ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR

    ロジクール(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
    グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス

    ロジクール(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×108質量(g)101対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール

    ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード

    ロジクール
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「K980」は、ロジクール独自のソーラー充電(自然光源、及び人工光源による充電)新技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボードです。キーボード上部の吸光パネルで、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給されます。暗闇の中でも満充電で最大4ヶ月間*使用でき、充電や電池交換を気にせず長くお使いいただけます。また、複数のデバイス接続やその簡単な切り替えが可能なEasy Switch(TM)を搭載するなど、ロジクール製品の高品質さはそのままに保っています。その他、スクリーンショットキーをはじめ、ビジネスシーンで使いやすい便利なショートカットキーを搭載しており、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使用することで最大23個のショートカットを自由にカスタマイズできます。さらに、ChatGPT、Gemini、Perplexity**などのAIにワンタッチでアクセスできるAI起動キーを搭載しており、作業効率を高めます。*1日8時間の利用想定。使用環境によって異なります。**記載されているサービス名は、各社の商標および登録商標です。
    構造【キー】パンタグラフ対応OSWindows 10、11 以降、macOS 12 以降、iPadOS 16 以降、iOS 16 以降、ChromeOS4、Linux4、AndroidTM OS 12 以降機能ソーラー充電式(室内照明対応・200ルクス以上)【角度調整】無インターフェース【接続】Bluetooth(R) / Logi Bolt USBレシーバー各種(別売)RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト【キー】JIS 日本語配列(113キー)
  • ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス

    ロジクール
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)117対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • ロジクール C920e HDウェブカメラ ロジクール

    ロジクール C920e HDウェブカメラ

    ロジクール
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
    視野角対角(dFoV):78°フレームレート30fps記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/30fps解像度1080p材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズームRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow内蔵マイクステレオ
  • ロジクール BRIO 305 ロジクール

    ロジクール BRIO 305

    ロジクール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。 法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。 Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 ) ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
    グラファイトケーブル長(m)1.5対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTMレンズプラスチック機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター解像度1080p/30fps、720p/30fps視野角70°フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
  • ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート ロジクール

    ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート

    ロジクール
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    「Spotlight 2」は、従来モデル「Spotlight」から機能が大幅に進化し、新たに赤色レーザーポインターや、触覚フィードバックを搭載するなど、多様化するビジネスシーンのニーズに応える製品です。基本的なレーザーポインターやスライド操作だけでなく、プレゼンテーション内に図形やテキストを描き込める多彩なハイライト機能を備え、多くの場面でご活用いただけます。さらに、ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」に対応しており、マウスやキーボードのように各ボタンの機能を自在にカスタマイズすることが可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能な「Action Button」と新たにハイライト機能を搭載。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」を使用することで、右側面に搭載されている「Action Button」に対して、プレゼンテーションの開始/終了、ブラックスクリーン、音量調節など、用途に合わせた機能を割り当てることができます。また、戻る/進むボタンに加えて、ハイライトボタンを搭載。ハイライトボタンを軽く押すとデジタルレーザー、強く押し込むとスクエアライトで強調したい箇所にハイライトを当てることが可能で、プレゼンテーションの一部に注目を集めたいときに便利です。Bluetooth(R)と「Logi Bolt」に対応し、最大30mまで離れた場所から操作可能。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応しています。「Logi Bolt」を使用することで、混雑した電波環境でも強固で安定した接続性を発揮し、最大30m離れた場所からの操作が可能で、大規模なカンファレンスルームやホールでも、途切れる心配なくスムーズにプレゼンテーションを進行できます。1分の充電で最大3時間使用可能な急速充電と、手にフィットするグリップ形状。急速充電に対応しており、わずか1分間の充電で3時間の使用が可能なため、バッテリー切れの際にも、プレゼン直前のわずかな時間で十分な電力を確保できます。また、手に馴染みグリップしやすい新しいフォルムを採用。シームレスなスライド進行を可能にする直線的なボタン配置により、手元を見ることなく直感的な操作が可能です。再生プラスチックを使用した、環境に配慮した製品。環境に配慮して製造された製品で、グラファイト、サンドどちらも43%の認定再生プラスチックが採用されています。
    付属品製品本体、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定対応OSWindows 10, 11以降、macOS 14以降接続Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー保証期間2年ボタン数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール

    Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス

    ロジクール
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    右手に自然になじむエルゴ設計と滑りにくいクリックプレートにより、安定した操作感を実現したワイヤレスマウスです。メインボタン、サイドボタン、スクロールホイールには静音設計を採用しています。クロールホイールの下に位置するDPI変更ボタンは、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使うことで、。任意のショートカットやボタン割り当てを設定できます。マクロ機能や連続したコマンドを割り当てられる「Smart Action」や「Actions Ring」など、高度なカスタマイズも可能です。スクロールの強さに応じてスクロール速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」など、。使い勝手を高める機能を搭載し、日々の作業効率向上に貢献します。手のひらの当たる部分にはクッションを備え、長時間のデスクワークでも快適な使用感をサポートします。
    仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容製品本体、単三形乾電池×1(装着済み)、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定グラファイト本体質量(g)102.9(電池含む)対応OSWindows、macOS、iPadOS、Linux、ChromeOS、Android OS接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバーセンサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.3×121.3×45.1使用電池単三形乾電池×1解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)電池寿命24ヶ月ボタン数6通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール SIGNATURE M650 ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M650 ワイヤレスマウス

    ロジクール
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×108質量(g)101対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス ロジクール

    ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス

    ロジクール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    <人間工学に基づいた縦型マウス> Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。 <静音テクノロジーを搭載> クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。 <2種類のワイヤレス接続> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <最大24カ月の電池寿命> 単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。
    付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無グラファイト対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線使用電池単三形乾電池×1解像度400dpi~4000dpi電池寿命最大24ヶ月ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)操作距離約10m
  • ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス

    ロジクール
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • M196 Bluetooth マウス ロジクール

    M196 Bluetooth マウス

    ロジクール(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
    付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定質量(g)76対応OSWindows、macOS接続方式無線接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyセンサー能力:オプティカルトラッキング機能チルト:無使用電池単三乾電池×1本保証期間2年ホイールスクロールホイール:有電池寿命(最大)12ヶ月ボタン数総:3寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
  • ロジクールMX KEYS アドバンスド ワイヤレス イルミネイテッド キーボード フォー ビジネス KX800B ロジクール

    ロジクールMX KEYS アドバンスド ワイヤレス イルミネイテッド キーボード フォー ビジネス KX800B

    ロジクール
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
    グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式無線その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+操作距離10m
  • ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S ロジクール

    ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S

    ロジクール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
    付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)対応OSWindows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS使用電池単三乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命24ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Bluetooth Low Energy操作距離10m
  • ロジクール SIGNATURE M650L ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M650L ワイヤレスマウス

    ロジクール
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • Signature Slimワイヤレス キーボードK950 ロジクール

    Signature Slimワイヤレス キーボードK950

    ロジクール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
    対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降キー配列日本語使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
  • ロジクール BRIO 505 ロジクール

    ロジクール BRIO 505

    ロジクール
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    「BRIO 505」 フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適 フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。 会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能 会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。 取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
    付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25レンズ材ガラス機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッターインターフェースUSB-C プラグ&プレイ解像度1080p/30fps、720p/60fps視野角90°/78°/65°フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ
  • ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス ロジクール

    ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス

    ロジクール
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
    対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーその他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大2年間RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • Dell オプティカルマウス - MS116 - 黒 - リテールパッケージ Dell Technologies

    Dell オプティカルマウス - MS116 - 黒 - リテールパッケージ

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    699税込769
    1台
    翌日出荷
    Dell 光学式LED有線マウス MS116(ブラック) 価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。 <製品特徴> ・価格重視のエントリー向け有線マウス。 ・オフィスや家庭での日常業務に最適。 ・3年間の製品保守サービス付き。
    接続方式有線読取方式光学式
  • Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 ロジクール

    Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880

    ロジクール
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    ワイヤレスマウス「M850」と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードのセット。エルゴ設計に基づいた快適な作業環境を手軽に整えられます。M850 ワイヤレスマウスはロジクール初のパームクッション付きマウスで、右手に自然になじむエルゴノミクス設計。静音設計の各ボタンに加え、マウス中央のDPI変更ボタンはロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」により。任意のショートカットやボタン割り当ての設定が可能です。スクロールの強さに応じて速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」も搭載。キーボードにも曲線状のデュアルフォームパームレストが備わっており、快適な使用環境を実現。専用のAIキーやビデオ会議キーも搭載しており、使い勝手も抜群です。
    仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容キーボード本体、マウス本体、単三形乾電池×1(装着済み)、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定グラファイト本体質量(g)マウス:107.9、キーボード:685 ※どちらも電池含む対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、Linux、ChromeOS、Android OS 12以降接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)センサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:74.3×44.2×121.8、キーボード:444.15×211.74×29.88使用電池マウス:単三形乾電池×1、キーボード:単四形乾電池×2解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)電池寿命マウス:24カ月、キーボード:36カ月通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール

    Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット)

    ロジクール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Bluetooth接続対応のワイヤレスヘッドセット「Zone Wireless 2 ES」。MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。独自のAI技術によるノイズ抑制機能や2つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。2つのモードの切り替えに加え、クイック充電やBluetooth 5.3による広い通信範囲など、ビジネスパーソンを支える性能と利便性を持ち合わせています。《製品特長》。・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに。・4つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持。・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能。・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能。・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保。・USBレシーバー不要のBluetooth 5.3接続により、Windows 11やmacOSなど対応端末と直接ペアリングが可能。・ハイブリッドANC(アクティブノイズキャンセリング)とトランスペアレンシーモードの切り替え、環境に応じて音声をコントロール。・クイック充電対応、わずか5分の充電で約1時間の通話が可能。・優れたバッテリー、通話時:(ANCオン)最大20時間/(ANCオフ)最大25時間、音楽再生時:最大48時間
    付属品製品本体、USB-Aアダプター、USB-Cレシーバー、USB-CtoUSB-C充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定仕様オーバーヘッドグラファイト本体質量(g)212対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android接続方式Bluetooth 5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183.6×73×185.2機能【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー※MicrosoftTeams認定のオープンオフィス環境向けマイク【ヘッドホン】アダプティブハイブリッドANC、ボリュームコントロール周波数特性【マイク】100~8kHz【ヘッドホン】MusicMode:20~20KHz/TalkMode:100~8KHz使用時間【視聴のみ(マイク無し)】25時間(ANC On)~48時間(ANC Off)、【通話有り】20時間(ANC On)~25時間(ANC Off)充電時間【クイック充電】5分間の充電で最大1時間の通話が可能【満充電】2時間保証期間2年間通話可能時間(h)ANCオン:最大20、ANCオフ:最大25RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.3装着方式両耳通信距離(m)~50(※直線上に障害物が無い条件下。使用環境により異なる場合があります。)イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス

    ロジクール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
    寸法(mm)84.3×51×124.9ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
  • ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクール

    ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス

    ロジクール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
    付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定仕様(チルト機能)なし質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Pro 22モニター(E2225HM)は、日常的なオフィスワークや日常業務に必要な基本性能をしっかり備えた、コストパフォーマンスに優れる21.5インチのフルHDモニターです。 解像度1920×1080の鮮明な映像表示に加え、広い視野角を持つVAパネルを採用しており、どの角度から見ても一貫した色彩とコントラストを維持します。接続端子には定番のVGAポートに加えてDisplayPort 1.2を搭載し、最新のPCから既存のデスクトップPCまで柔軟に対応可能。また、有害なブルーライトを削減するComfortView機能も搭載されているため、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげ、安定した作業環境をサポートします。
    ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • Zone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) ロジクール

    Zone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット)

    ロジクール
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    有線接続対応のヘッドセット「Zone Wired 2」。MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。独自のAI技術によるノイズ抑制機能や4つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。約223gの軽量設計や柔らかい素材のイヤーパッド、ヘッドバンド部分のデザイン設計で快適さを保っており、。従来モデル「Zone Wired」と比較して約79%の消費電力削減を実現しました。《製品特長》。・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに。・2つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持。・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能。・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能。・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保。・USB-CまたはUSB-A端子での有線接続に対応。・電力効率の向上により、従来モデル「Zone Wired」と比較して約79%の消費電力削減を実現
    付属品製品本体、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証規定仕様オーバーヘッドグラファイト本体質量(g)223.5対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android接続方式USB-CまたはUSB-A端子での有線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183.6×73×185.2機能【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー ※Microsoft Teams 認定のオープンオフィス環境向けマイク 【ヘッドホン】アダプティブ ハイブリッドANC、ボリュームコントロール周波数特性【マイク】100~8kHz 【ヘッドホン】Music Mode:20~20KHz / Talk Mode:100~8KHz保証期間2年間サイズ(mm)【ドライバー】40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール Zone Vibe Wireless ロジクール

    ロジクール Zone Vibe Wireless

    ロジクール
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
    グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
...