「long wp1236w」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(524件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40バッテリー電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)5
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

    AZリチウムイオンバッテリー

    AZ BATTERY(47件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(157件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済