カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 住設機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「lp-0036」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 3D 360度 覗き見防止 MSソリューションズiPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 3D 360度 覗き見防止MSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス覗き見防止質量(g)22(本体)/50(パッケージ込)端末iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6
レンジフードファン 日本キヤリアレンジフードファン日本キヤリア
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビルトインコンロ メタルトップシリーズ水無両面焼 リンナイビルトインコンロ メタルトップシリーズ水無両面焼リンナイ
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
水無両面焼き メタルトップ天板 温調付き
用途プロパン用質量(kg)16.5電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)60口数3口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269機能炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー関連資料(0.13MB)バーナー火口Wワイド火力バーナー
ビルトインコンロ センスシリーズ リンナイビルトインコンロ センスシリーズリンナイ
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用質量(kg)19電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)60口数3口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー関連資料(0.13MB)バーナー火口Wワイド火力バーナー
ビルトインコンロ センスシリーズ リンナイビルトインコンロ センスシリーズリンナイ
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
水無両面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)口数3口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマーバーナー火口Wワイド火力バーナー
乾電池対応スティック型ICレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,998税込7,698
1台
予約販売
ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール 1セット 30個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(30個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2204401-1製品タイプ:コネクタアセンブリ、ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、シール可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、コネクタ回路構成(位置 / タイプの数):4P / 電源、2LP / 低電力、30 / 信号、めっき極数:36、基板実装方向:ライトアングル、電源ポジション数:4、信号保持コンタクト位置:スズ、コンタクト領域 コンタクトかん合領域めっき材料:パラジウムニッケル上に金めっき、終端ポスト及びテール長:3.2 mm、基板への終端方法:スルーホールプレスフィット、UL 難燃性等級:UL94V-0、ハウジング色:黒、ハウジング材質:LCP GF30 (液晶ポリマー)、動作温度範囲:-40 → 125 ℃、-40 → 125 ℃、回路用途:電源、信号、信号、グローワイヤの等級:高温部品 - グローワイヤなし、パッケージング方法:ボックス & トレイ
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-8719アズワン品番65-7710-26
卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズリンナイ
159,800税込175,780
1個
28日以内出荷
かまど炊きの技がプロ級の味を実現ご飯のおいしさを追求したこだわりのマイコン制御炊飯器LPG・13A・12Aのみの取り扱いになります。連続スパーク点火内釜フッ素※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220 二重・羽根なし(種火なしシリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220 二重・羽根なし(種火なしシリーズタチバナ製作所
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
羽根なしは、真上に炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付(卓上用)415×330×140mm TS-218P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付(卓上用)415×330×140mm TS-218P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズタチバナ製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 525×330×130mm TS-208P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 525×330×130mm TS-208P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズタチバナ製作所
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根付(卓上用)415×330×140mm TS-218 二重・羽根付卓上用(種火なしシリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根付(卓上用)415×330×140mm TS-218 二重・羽根付卓上用(種火なしシリーズタチバナ製作所
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根付 525×330×130mm TS-208 二重・羽根付(種火なしシリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根付 525×330×130mm TS-208 二重・羽根付(種火なしシリーズタチバナ製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 520×330×135mm TS-220HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 520×330×135mm TS-220HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズタチバナ製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220P 二重・羽根なし パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220P 二重・羽根なし パイロット(種火付シリーズタチバナ製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
羽根なしは、真上に炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 520×330×135mm TS-220H 二重・羽根付(種火なしシリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 520×330×135mm TS-220H 二重・羽根付(種火なしシリーズタチバナ製作所
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格タツピントラス2シユ5X16部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB)図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、KC26B-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 スクリユ_No.41、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 スクリユ_No.44、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.44、AC26SA エンジン部品 スクリユ_No.34、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2203U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダなど
コイル BIGM(丸山製作所)コイルBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格181-694関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1MB)図解NoJC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.50、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.48、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品コイル_No.48、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.48、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コイル_No.45、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.50、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.43、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケースなど
小型普通騒音計 ACO小型普通騒音計ACO
239,800税込263,780
1台
12日以内出荷
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ)アズワン品番1-3219-11
カレッジ科目名入り 6mm方眼ノート 理科 日本ノートカレッジ科目名入り 6mm方眼ノート 理科日本ノート
169税込186
1冊
5日以内出荷
まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう<使いやすい工夫>1.フォーマット大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。2.表面加工傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。3.デザイン表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。
材質中 紙: 上質紙サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚6方眼罫 中心リーダー入製本糸綴じ
リアフットプレート R&G RACING PRODUCTSリアフットプレートR&G RACING PRODUCTS
8,890税込9,779
1個
62日以内出荷
タンデムステップを共用している純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、軽量化とシート周りのスリムに役立ちます。サーキット走行される方に是非お勧めです。
ガス検知管 6LP 水蒸気 6LPシリーズ ガステックガス検知管 6LP 水蒸気 6LPシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:6LP 水蒸気●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:3~100LB/MMCF●標準吸引回数(n):1対象ガス水蒸気校正証明書一般校正
限界栓ゲージ H7(工作用) SK(新潟精機)限界栓ゲージ H7(工作用)SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
加熱機器 3口ガス+グリル イースタン工業加熱機器 3口ガス+グリルイースタン工業
64,980税込71,478
1台
11日以内出荷
(株)パロマの3口ガス+グリルです。
口数3口関連資料承認図(0.16MB)
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止 LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止LEPLUS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、のぞき見防止
タイトルラベル<LABOラべ> コクヨタイトルラベル<LABOラべ>コクヨ
8,598税込9,458
1冊
当日出荷から翌日出荷
レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。 無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。 手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。 印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。 また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
材質白色PETフィルムホワイトサイズハガキ枚数50枚使用推奨温度範囲(℃)-20~100ラベル厚(mm)0.07(総厚138g/m2・0.12mm)
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) LEPLUSiPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス)LEPLUS
269税込296
1個
5日以内出荷
【特許出願中】ガラスフレーム・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。 デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。 全画面カバー! 超硬度強化ガラス! 驚異的透明度!
対応機種iPhone7特性全画面保護付属品清浄布、埃除去シール、クロスガラス部旭硝子表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
緊急災害用煮炊釜 タニコー緊急災害用煮炊釜タニコー
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。
用途緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です接続口径(Φmm)(ガス)9.5 ホースエンド
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
EBM 18-8 関東煮 おでん鍋 EBM(江部松商事)EBM 18-8 関東煮 おでん鍋EBM(江部松商事)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
EBM 18-8 おでん鍋 EBM(江部松商事)EBM 18-8 おでん鍋EBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
TS穴カクシ LILIEL(リリエル)TS穴カクシLILIEL(リリエル)
11税込12
1個
当日出荷から7日以内出荷
穴に圧入するだけで使用できます。
材質ポリエチレン
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5