カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-m3」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    形状プラグトラスコ品番442-6665材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6
  • リフティングポイント YOKE

    リフティングポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイカロープミニ 石本マオラン

    マイカロープミニ

    石本マオラン
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
    用途一般包装用。仕様3本撚ひも2018年トラスコ掲載ページ6 1781
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • SY113 SMC

    SY113

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • フランジヒーター LPM型 ヤガミ

    フランジヒーター LPM型

    ヤガミ
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
  • 3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準
  • 10-SY1 SMC

    10-SY1

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ガスホース (LPガス用・3m) カクダイ

    ガスホース (LPガス用・3m)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ。バンド付き
    長さ(m)3
  • S Series(SYJ312) SMC

    S Series(SYJ312)

    SMC(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ
  • フランジヒーター  LPM型 ヤガミ

    フランジヒーター LPM型

    ヤガミ
    43,980税込48,378
    1個
    26日以内出荷
    各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
    機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(フランジ)SCS14材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
  • フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ

    フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き

    ヤガミ
    71,980税込79,178
    1台
    26日以内出荷
    フランジ式で液体を直接加熱。・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T38V EPSON

    環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T38V

    EPSON
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品(環境推進)対応機種LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    21,063税込23,169
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    16,663税込18,329
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T38シリーズ エクシア

    リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T38シリーズ

    エクシア
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合機種LP-S8180/S8180PS/S7180/S7180Z/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    15,375税込16,913
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39V EPSON

    環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39V

    EPSON
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品(環境推進)対応機種LP-S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3適合メーカーEPSON/エプソン
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    6,588税込7,247
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコ

    ミニ溶接器 (プロパン・酸素)

    エスコ
    113,000税込124,300
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
    その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
  • 熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ) brother(ブラザー)

    熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    熱転写用インクリボン・レジンタイプ。サイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm。入数:3巻入り。対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
  • リサイクルトナー エプソン対応LPC3T39 エクシア

    リサイクルトナー エプソン対応LPC3T39

    エクシア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合機種LP-S8180/8180PS/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3種別リサイクルトナー適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • システムオンチップ Infineon INFINEON

    システムオンチップ Infineon

    INFINEON
    169,800税込186,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
    仕様プロセッシングユニット = マイクロコントローラアプリケーション = 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USBテクノロジー = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.71 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039 INFINEON

    Infineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039

    INFINEON
    969,800税込1,066,780
    1セット(260個)
    7日以内出荷
    Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
    仕様ファミリー名 = CY8C58LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex-M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 67MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1I2Cチャンネル数 = 1高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030 INFINEON

    Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030

    INFINEON
    419,800税込461,780
    1セット(260個)
    7日以内出荷
    Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
    仕様ファミリー名 = CY8C52LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39 EPSON

    純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39

    EPSON
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種LP-S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
  • Infineon 開発 ボード CY8CKIT-059 INFINEON

    Infineon 開発 ボード CY8CKIT-059

    INFINEON
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「スナップアウェイ」プログラマ/デバッガ CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイピングキット. CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイプ開発キットは、使いやすくコスト効率の高いプロトタイププラットフォームとして設計されています。このキットは、比類のない高精度アナログと柔軟性のあるカスタムシステムソリューションを設計することができます。この開発キットはまた、信号取得、信号処理、高精度、高帯域幅で柔軟性の高い制御の現代的な手法を提供します。 設計者は、PSoC 5LPとPSoC Creatorコンポーネントを組み合わせ、設計スケジュールを短縮し、市場投入期間を短縮できます。このキットには、PSoC 5LPデバイスをエンドシステムに簡単に開発・統合するためのプラットフォームとなるのと同時に、デバイスサンプルの代わりとなる低コストの代替品になります。. オンボードの内容. - PSoC 5LP デバイス - PSoC 5LPヘッダポートJ1 / J2 - Micro-USB コネクタ、 J6 - PSoC 5LP プログラム / デバッグ JTAG ヘッダ、 J5 - KitProg ( PSoC 5LP )デバイス - KitProgポート、J8 / J9 (GPIO) - SWD接続、J3 / J7 - PCB USB コネクタ - アンバーLED x 1 (電源) - 緑LED x 1 (ステータス) - 青LED x 1 (ユーザー) - ユーザープッシュボタンとリセットボタン - 外部リファレンスコンデンサ( ADC バイパス) - CapSense コンデンサ (CMOD) - プログラミングコネクタ、 J3 - 穴開き簡単に取り付けられるボードデザイン 特長 - 最高速USB 2.0接続でプロトタイプを作成するためのMicro-USBヘッダ - 32ビットARM Cortex M3 CPUコア - 0.5 V 、シングルセルバッテリ駆動からのブーストスタートアップ - 300 nA低リークハイバネーション低電力モード - 汎用I/Oシステム - デジタルペリフェラル - プログラミング/デバッグ/トレース - 精密でプログラム可能なクロック周波数 - PSoC Creator対応 アプリケーション 組込み設計と開発
    仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C5888LTI-LP097プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
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
"lp-m3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷