カテゴリ

  • 事務用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「lp2rf-8uf」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

    パイロット(3件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュース先端ボール径(mm)(最大)6.2インクゲルインキ入数1本商品タイプ替芯
  • ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
    全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン ジュース パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース

    パイロット(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
  • ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(4件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    多色ジュースアップ3・4専用の替え芯
    用途多色ジュースアップ用替え芯材質(軸)樹脂幅(mm)筆記:0.2質量(g)0.61適合本体シリーズ名ジュースアップ3・ジュースアップ4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.07×3.07×93.3ボール径(Φmm)0.4(超極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース アップ 04

    パイロット(10件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット パイロット

    ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット

    パイロット(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6色)
    当日出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)143径(Φmm)(最大)10.3シリーズジュース方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ入数6本色数6色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ゲルボールペン ジュース アップ パイロット

    ゲルボールペン ジュース アップ

    パイロット(2件のレビュー)
    249税込274
    1本ほか
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等シリーズジュース方式ノック式先端ボール径(mm)0.3インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体線の太さ激細繰り返し・詰め替え対応
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(457件のレビュー)
    199税込219
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 多色ゲルインキボールペン ジュースアップ パイロット

    多色ゲルインキボールペン ジュースアップ

    パイロット(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ジュースアップの書き味・筆跡の濃さはそのままに!1本で色分け使いできる便利さをプラスした多色ボールペン
    用途筆記具材質(軸さや)樹脂/(グリップ)ラバー方式スライドレバー式ボール径(Φmm)0.4(超極細)インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF) パイロット

    油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)

    パイロット(22件のレビュー)
    67税込74
    1本ほか
    当日出荷
    濃く、なめらかに書けるアクロインク
    用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
  • シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ

    シャーシーブラック 油性 スプレータイプ

    モノタロウ(120件のレビュー)
    389税込428
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
    用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • フリクションボール専用替芯 パイロット

    フリクションボール専用替芯

    パイロット(133件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
  • サラサクリップ 0.5 ゼブラ

    サラサクリップ 0.5

    ゼブラ(78件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)材質ボディ:樹脂シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.0先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
  • ゲルボールペン ジュースアップ 05 パイロット

    ゲルボールペン ジュースアップ 05

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8種類ゲルインキボールペンシリーズジュースアップ方式ノック式材質(軸)樹脂/ラバー最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料インキペン先極細入数1本色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ジェルボールペン用替芯 ゼブラ

    ジェルボールペン用替芯

    ゼブラ(124件のレビュー)
    66税込73
    1本ほか
    当日出荷
    サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
  • 油性ボールペン ドクターグリップ フルブラック パイロット

    油性ボールペン ドクターグリップ フルブラック

    パイロット
    839税込923
    1本
    当日出荷
    発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!
    用途紙への筆記全長(mm)138シリーズドクターグリップ方式ノック式材質(グリップ)シリコーンラバーインク色先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ

    ジェルボールペン サラサ 0.5

    ゼブラ(66件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷
    ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
    全長(mm)141.0質量(g)9.7方式ノック式最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(552件のレビュー)
    349税込384
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性