カテゴリ

  • オフィス家具(195)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)

「lpj」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJBRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から7日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1本
当日出荷
LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
679税込747
1本(5g)
当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
リングプル ステンレス製 AIOULE(ふじわら)リングプル ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
材質SUS304
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線
SDカード HIDISCSDカードHIDISC(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC規格SD寸法(mm)24×32×2.1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
電気錠コントローラー アイホン電気錠コントローラーアイホン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
エルパイプジョイント 東都興業エルパイプジョイント東都興業
5,098税込5,608
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
エルペットDとパイプをクロスに止める部材です。防風柵・防薬シャッター・平張りネットハウスなどの支柱、強度のある止め材としてご使用いただけます。
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
JJアダプタ ALPSystemsJJアダプタALPSystems
439税込483
1個
4日以内出荷
同じコネクタ同士を接続する際に使用するアダプタ
仕様シングルモード/マルチモード兼用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC規格microSD寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
リード線
エルパイプジョイント2 東都興業エルパイプジョイント2東都興業
6,798税込7,478
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
エルペットDとパイプをクロスに止める部材です。防風柵・防薬シャッター・平張りネットハウスなどの支柱や強度のある止め材としてご使用いただけます。
タイプネジ式
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)15リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線
充電しながらType-Cイヤホン FSC充電しながらType-CイヤホンFSC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
音楽を聞きながら充電が可能(最大5V2A)。DAC搭載でアナログ式、デジタル式に対応。再生や音量調整が可能なリモコン付。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくいコンパクトヘッド
仕様DAC搭載、ハンズフリー通話対応ケーブル長(m)1.2充電方式最大5V2Aイヤホン形状カナル型
SDXCカード HIDISCSDXCカードHIDISC
14,980税込16,478
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDHC/XC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at BLACK BOXPoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3atBLACK BOX
36,980税込40,678
1台
13日以内出荷
PoE給電が可能な、インジェクタです
電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V速度10 / 100 / 1000Mbpsコネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)各種認証CE cUL/UL(R)
LED投光器 重耐塩 三菱電機LED投光器 重耐塩三菱電機
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷
定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra73電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED投光器 三菱電機LED投光器三菱電機
279,800税込307,780
1個
13日以内出荷
定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Lタイプアサ電子工業
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H パールブルー ビニールレザー張り(抗菌性、耐次亜塩素酸) 480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H パールブルー ビニールレザー張り(抗菌性、耐次亜塩素酸) 480SHオカムラ(岡村製作所)
329,800税込362,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H アプリコット ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H アプリコット ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H ベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H ベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H ローズ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 4人用イス 両側肘付 2350W557D810H ローズ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H パールブラウン ビニールレザー張り(抗菌性、耐次亜塩素酸) 480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H パールブラウン ビニールレザー張り(抗菌性、耐次亜塩素酸) 480SHオカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1785×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H ペールベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H ペールベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1785×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H ベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H ベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1785×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H チャコールグレー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H チャコールグレー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1785×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H ミントグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 3人用イス 両側肘付 1785W557D810H ミントグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1785×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H パールブラウン ビニールレザー張り(抗菌性、耐次亜塩素酸) 480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H パールブラウン ビニールレザー張り(抗菌性、耐次亜塩素酸) 480SHオカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H ペールベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H ペールベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H イエローベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H イエローベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×557×810グリーン購入法適合
ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H ライトブルー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SH オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 2人用イス 両側肘付 1220W557D810H ライトブルー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)480SHオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×557×810グリーン購入法適合
コビーズ ト字 低 320SH 1323W966D320H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)コビーズ ト字 低 320SH 1323W966D320H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×320グリーン購入法適合
コビーズ ト字 低 320SH 1323W966D320H ブラウン オカムラ(岡村製作所)コビーズ ト字 低 320SH 1323W966D320H ブラウンオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×320グリーン購入法適合