曜日別特売

LED投光器 重耐塩

LED投光器 重耐塩 - 三菱電機LED投光器 重耐塩 - 三菱電機
定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra73電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623446LPJ1M-180 VHJAC100~254117.9 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:172.1 (200V時)器具:20300
284,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623455LPJ1M-500 2AHJAC200~254302.2 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:166.1 (200V時)器具:50200
660,000
579,800
637,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623498LPJ1W-180 VHJAC100~254117.9 (200V時)光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:175.5 (200V時)器具:20700
284,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623507LPJ1W-500 2AHJAC200~254302.2 (200V時)光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:166.1 (200V時)器具:50200
660,000
579,800
637,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする