「lr03 1.5v」の検索結果
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単4形
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
グリーン購入法適合
規格単4
アズワン品番64-8908-40
1パック(12本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長持ち&パワー
用途単4サイズの様々な機器に対応
タイプ単4形
グリーン購入法適合
パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)11
タイプアルカリ乾電池単4形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)10.5×44.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
入数(本)8
1個
¥1,188
税込¥1,307
4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)11
タイプアルカリ乾電池単4形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)10.5×44.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
入数(本)4
1個
¥738
税込¥812
4日以内出荷
ハイパワーアルカリ乾電池です。
サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単4形
モデル番号 = LR03。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 100
1袋(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 20
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 12。。単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)23
タイプアルカリ乾電池単3形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
質量(g/個)23
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)11
タイプアルカリ乾電池単4形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)10.5×44.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単4形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)
質量(g/本)約11
本数20
アズワン品番64-8867-36
使用推奨期限10年
1パック(20本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 9 → 11.5 V●ラインレギュレーション: 200 mV●ロードレギュレーション: 400 mV●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220μA●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×4.82×16.51mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●長さ: 10.66mm●LR645リニア電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単4形
使用推奨期限10年
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)約10.5×44.5
質量(g/本)約11
本数20
1パック(20本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単2形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)
質量(g/本)約66
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)
質量(g/本)約137
アルカリ乾電池 単4形10本パック。使用推奨期限5年。日本製。
寸法(mm)Φ10.5×44.5
質量(g)(1個)11
タイプアルカリ乾電池単4形
電圧(V)1.5
使用推奨期限5年
入数(本)10
1パック(10個)
¥409
税込¥450
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動静的:0.4%以下
負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)
過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)0~95
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ 使用推奨期限2025年3月以前品※)
形状単4形
寸法(mm)約Φ10.5×高さ44.5(1本)
質量(g)約11(1本あたり)
タイプアルカリ乾電池
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
使用推奨期限10年
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単4形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。
付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)
耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)
直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)
連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
導通50±30Ω以下でブザー鳴動
被測定導体径最大Φ33mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20
導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)
機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
1
2
3
次へ