カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(202)
  • メカニカル部品(160)
  • 切削工具(146)
  • 制御機器(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 農業機械(55)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 家電(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 物流用品(17)
  • 測定用品(16)
  • 安全用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(13)
  • 縫製用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 日用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全標識(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • マスク(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-02」の検索結果

1,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトルブラケット LS-02S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LS-02S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏フタ(アメリカン・LS-2型) GRY TOEX(LIXIL)

    裏フタ(アメリカン・LS-2型) GRY

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(LCE11020A)×1、取付ネジセット×1グレー
  • LS 2WAYピンチ 10個入 オーエ

    LS 2WAYピンチ 10個入

    オーエ
    199税込219
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    先端部分で止めると、ランジェリーなどにハサミあとが付きにくい!(ハンカチや下着など)奥の部分で止めると、凹凸形状でしっかり挟める!(重いものや、ジーンズなど)
    材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼ブルーサイズ(mm)35×60×11
  • LS 2WAYピンチ角ハンガー 30P オーエ

    LS 2WAYピンチ角ハンガー 30P

    オーエ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はさみ分けができる便利な2WAYピンチ。毎日のお洗濯で大活躍の使いやすいサイズ。
    材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼サイズ(mm)335×515×280
  • ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF

    FKD(フクダ精工)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • LS 2WAYピンチ角ハンガー 40P オーエ

    LS 2WAYピンチ角ハンガー 40P

    オーエ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    はさみ分けができる便利な2WAYピンチ。たっぷり干せる大きめサイズ。
    材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼サイズ(mm)340×605×280
  • LS 2WAYピンチ角ハンガー 20P オーエ

    LS 2WAYピンチ角ハンガー 20P

    オーエ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    はさみ分けができる便利な2WAYピンチ。部屋干しにも便利なコンパクトサイズ。
    材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼サイズ(mm)335×385×280
  • 葉脈標本作成セット LS-2 ナリカ

    葉脈標本作成セット LS-2

    ナリカ
    15,100税込16,610
    1セット
    6日以内出荷
    今までの葉脈標本作成では、強アルカリ(水酸化ナトリウム)を使うために、危険が伴いました。このセットでは炭酸ナトリウムを代用することで、安全に標本作りが楽しめます。理科実験用ガスコンロと葉を煮ている状態がわかる耐熱容器、歯ブラシも付属しているので、すぐに実験できます。
    仕様実験の流れ:葉の葉脈の形を調べる→葉脈標本を作る→出来上がった標本に着色などの加工をするセット内容【1グループ分】理科実験用ガスコンロ、ガスボンベジュニア2本、炭酸ナトリウム(結晶)500g、耐熱ガラス容器、落とし金網、歯ブラシ3本時間標準:6時間~
  • エンドミル HS 2刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 LS-2LF

    FKD(フクダ精工)
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2材質SKH56
  • ライトスイッチキット  LS002 RIDING SPOT

    ライトスイッチキット LS002

    RIDING SPOT
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS002。販売備考:97-99モデルは別設定です。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-96。備考:97-99年別設定
    備考97-99年別設定
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm  LSフック2.0t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    61,980税込68,178
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
  • ブルーシート#3000 ユタカメイク

    ブルーシート#3000

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
    用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
  • LS2型スタンド レベル付 中央精機

    LS2型スタンド レベル付

    中央精機
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)5.6付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
  • 有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • エンドミル 超硬S 2刃 NC-LS2 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 NC-LS2

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • 有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(9件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • プーリー NTB

    プーリー

    NTB(18件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MIWA U9 MAD-1LS2 64×38~41 ST MIWA

    MIWA U9 MAD-1LS2 64×38~41 ST

    MIWA
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン適合扉厚(mm)38~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 MAD-1LS2 64×33~37 ST MIWA

    MIWA U9 MAD-1LS2 64×33~37 ST

    MIWA
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~37グリーン購入法適合
  • 有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 防水シートカバー PVCコーティング Meltec(大自工業)

    防水シートカバー PVCコーティング

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水や汚れからシートを守る!。かぶせるだけ!カンタン取付!。PVCコーティングで水・汚れに強い!。海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!。レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!。大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!
    材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
  • Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)

    Eaton リミットスイッチ プランジャ

    EATON(イートン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークス

    ロングステンレスプラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
  • 本革調ティッシュカバー CAPStyle

    本革調ティッシュカバー

    CAPStyle
    749税込824
    1個
    当日出荷
    6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
    材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
  • MIWA PS SL09-1LS2 SV キー5本付 MIWA

    MIWA PS SL09-1LS2 SV キー5本付

    MIWA
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    シルバー
    グリーン購入法適合
  • 新金属プレート ELPA

    新金属プレート

    ELPA(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    大型形 口数:2口用
    用途埋込器具用プレート形状1連2コ用材質アルミ合金質量(g)30タイプ大角型種類2コ口
  • MIWA U9 HBZ-1LS2 DT26~29 ST(M-67) 美和ロック

    MIWA U9 HBZ-1LS2 DT26~29 ST(M-67)

    美和ロック
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダーU9適合扉厚(mm)26~29グリーン購入法適合
  • YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    YLSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    96税込106
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
    タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
  • 密着長巻ばね ステンレス TRUSCO

    密着長巻ばね ステンレス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • ピタロングステッカー 契約者以外駐車禁止 A3 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 契約者以外駐車禁止 A3

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容契約者以外 駐車禁止取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)400×138面付ヨコ2面アズワン品番64-8849-43
  • ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L

    mizuno(ミズノ)(5件のレビュー)
    11,880税込13,068
    1足
    当日出荷
    紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
    用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット材質(底部)ゴム革甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ピタロングステッカー 指定車両以外駐禁 A3 2面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 指定車両以外駐禁 A3 2面

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容指定車両以外 駐車禁止取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)400×138面付ヨコ2面アズワン品番64-8849-44
  • スターフレックスカップリング(エレメント) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(エレメント)

    三木プーリ
    319税込351
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    種類ジョータイプ
  • ピタロングステッカー 駐輪禁止 A3 1面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 駐輪禁止 A3 1面

    ヒサゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容駐輪禁止取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)138×400面付タテ2面アズワン品番64-8849-41
  • ピタロングステッカー 身障者専用駐車場 A3 2面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 身障者専用駐車場 A3 2面

    ヒサゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容専用駐車場取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)138×400面付タテ2面アズワン品番64-8849-42
  • ピタロングステッカー 駐輪場 A3 1面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 駐輪場 A3 1面

    ヒサゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容駐輪場取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)138×400面付タテ2面アズワン品番64-8849-40
  • Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)

    Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ

    EATON(イートン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
  • ZLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZLSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    95税込105
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタロングステッカー 駐車禁止 A3 2面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 駐車禁止 A3 2面

    ヒサゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容駐車禁止取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)138×400面付タテ2面アズワン品番64-8849-39
...
gls-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gls-1