カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,391)
- メカニカル部品(570)
- 空調・照明・電設資材(210)
- 制御機器(168)
- 切削工具(154)
- 油圧機器・油圧ホース(113)
- 農業機械(91)
- FA担当者のオススメ新商品(88)
- 保管用品(62)
- オフィス家具(28)
- 家電(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 物流用品(20)
- 測定用品(19)
- 自動車補修部品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 電気材料(16)
- 機構部品(16)
- 安全用品(16)
- 建築金物(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 学童・教育用品(15)
- 溶接用品(13)
- 縫製用品(13)
- バイク部品(12)
- 電動工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 日用品(10)
- バイク純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 安全標識(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防犯用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- マスク(5)
- 自転車部品(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6,500)
- NSK(日本精工)(229)
- 東芝ライテック(156)
- 黒田精工(96)
- 三木プーリ(92)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(62)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(47)
- 近藤製作所(38)
- IDEC(和泉電気)(37)
- 工進(36)
- omron(オムロン)(26)
- 協育歯車(25)
- 住友電工ハードメタル(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(17)
- 三菱電機(15)
- 中央精機(15)
- ブランドをもっと見る
「ls-02」の検索結果
![リトルブラケット LS-02S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778187-170323-04.jpg)
リトルブラケット LS-02S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個5日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
LS 2WAYピンチ 10個入
オーエ¥199税込¥2191パック(10個)3日以内出荷先端部分で止めると、ランジェリーなどにハサミあとが付きにくい!(ハンカチや下着など)奥の部分で止めると、凹凸形状でしっかり挟める!(重いものや、ジーンズなど)材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼色ブルーサイズ(mm)35×60×11
LS 2WAYピンチ角ハンガー 30P
オーエ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷はさみ分けができる便利な2WAYピンチ。毎日のお洗濯で大活躍の使いやすいサイズ。材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼サイズ(mm)335×515×280
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
LS 2WAYピンチ角ハンガー 40P
オーエ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷はさみ分けができる便利な2WAYピンチ。たっぷり干せる大きめサイズ。材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼サイズ(mm)340×605×280
LS 2WAYピンチ角ハンガー 20P
オーエ¥969税込¥1,0661個3日以内出荷はさみ分けができる便利な2WAYピンチ。部屋干しにも便利なコンパクトサイズ。材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼サイズ(mm)335×385×280
葉脈標本作成セット LS-2
ナリカ¥15,100税込¥16,6101セット6日以内出荷今までの葉脈標本作成では、強アルカリ(水酸化ナトリウム)を使うために、危険が伴いました。このセットでは炭酸ナトリウムを代用することで、安全に標本作りが楽しめます。理科実験用ガスコンロと葉を煮ている状態がわかる耐熱容器、歯ブラシも付属しているので、すぐに実験できます。仕様実験の流れ:葉の葉脈の形を調べる→葉脈標本を作る→出来上がった標本に着色などの加工をするセット内容【1グループ分】理科実験用ガスコンロ、ガスボンベジュニア2本、炭酸ナトリウム(結晶)500g、耐熱ガラス容器、落とし金網、歯ブラシ3本時間標準:6時間~
ライトスイッチキット LS002
RIDING SPOT¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS002。販売備考:97-99モデルは別設定です。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-96。備考:97-99年別設定備考97-99年別設定
JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付
コンドーテック¥61,980~税込¥68,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
ブルーシート#3000
ユタカメイク(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
LS2型スタンド レベル付
中央精機¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。質量(kg)5.6付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
L Series(LEFSH25LS2A)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(L) 左側折返しI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(9件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
防水シートカバー PVCコーティング
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から4日以内出荷水や汚れからシートを守る!。かぶせるだけ!カンタン取付!。PVCコーティングで水・汚れに強い!。海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!。レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!。大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
ロングステンレスプラスチックニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
本革調ティッシュカバー
CAPStyle¥749税込¥8241個当日出荷6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2B)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじ精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(L) 左側折返し
YLSシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥96税込¥1061セット(10個)当日出荷から6日以内出荷信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
...




![リトルブラケット LS-02S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778187-170323-04.jpg)