カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ls-1e」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミットスイッチアダプター ネグロス電工

    リミットスイッチアダプター

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
  • 液晶保護シート SONY(ソニー)

    液晶保護シート

    SONY(ソニー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    液晶保護シート
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 25V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 25V dc 10000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリード径 = 0.8mmニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)

    マックステル
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキブラック
  • 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)

    マックステル
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキブラック
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漁火 GYロック ミニ 山田実業

    漁火 GYロック ミニ

    山田実業
    599税込659
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    山田実業オリジナルのロックになります。 ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
    用途釣り糸 園芸長さ(mm)7
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • 超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)

    超音波変位センサ E4PA-N

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
    保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
  • スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2A

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
  • オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業

    信号制限変換器(リミッタ)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm 60mm Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm 60mm

    Electrotherm
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 4.5mm 60mm Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100 4.5mm 60mm

    Electrotherm
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:4.5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC タクタイルスイッチキャップ MEC

    MEC タクタイルスイッチキャップ

    MEC
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル図解NoMS415EW-1 ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.6、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.12、GSLF204-M ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.12、MP8030E-2M ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ラベル_No.1、MS415EA-LS ラベル ツールセット ガスケット部品_No.1、MS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSV413R2-M-2-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1など
  • プレートナット BIGM(丸山製作所)

    プレートナット

    BIGM(丸山製作所)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    規格M8部品名称プレートナツト図解NoCSH-95-2 フレーム部品_No.31、MS415EW-1 フレーム部品_No.23、GS305EH フレーム部品 プレートナット_No.30、CSH-95-1 フレーム部品_No.31、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.28、MS415CA-1 フレーム部品_No.27、MS515EA-1 フレーム部品_No.26、MS315EA フレーム部品_No.24、MS415EA フレーム部品_No.24、MS331EA-1 フレーム部品_No.24、MS315EA-1 フレーム部品_No.24、MS332EA フレーム部品_No.24、MS315EW-1 フレーム部品_No.23、MS331EA フレーム部品_No.24、MS315EA-LS フレーム部品_No.25、MS415EA-1 フレーム部品_No.24、GS204E-H フレーム部品 プレートナット_No.23、MS415EA-LS フレーム部品_No.25、MS415EW フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.26、GS205EH フレーム部品 プレートナット_No.17、GS305EB フレーム部品 プレートナット_No.22、GS305E-H フレーム部品 プレートナット_No.22、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.26、CSH-95 フレーム部品_No.31、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.28、GS204EB フレーム部品 プレートナット_No.23、MS315EW フレーム部品_No.23、MS415CA フレーム部品_No.27
  • ホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格7.5X1200アオ(コウアツ部品名称ホースマトメ図解NoMS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD035SP 付属品部品 ホースマトメ_No.1、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.1、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ホースマトメ_No.1、GS251S 付属品部品 ホースマトメ_No.1、GS15E 付属品 希望付属品部品 ホースマトメ_No.1、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MK035SP 付属品部品_No.1、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.1、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.1など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X12図解NoCSH-95-1 フレーム部品_No.24、MS415EA-LS フレーム部品_No.16、SSA-E602DX リヤアクスル部品_No.19、GS204E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、BSA-662 1062シリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.15、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、CSH-95-2 フレーム部品_No.24、MS415CA フレーム部品_No.18、GS205EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.9、CSH-95 フレーム部品_No.24、SSA-E602 リヤアクスル部品_No.19、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、MS315EW-1 フレーム部品_No.11、MS515EA フレーム部品_No.17、MS315EA フレーム部品_No.15、MS331EA フレーム部品_No.15、MS415CA-1 フレーム部品_No.18、MS415EA フレーム部品_No.15、GS305E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS331EA-1 フレーム部品_No.15、GS305EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS415EA-1 フレーム部品_No.15、MS332EA フレーム部品_No.15、MS415EW-1 フレーム部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS515EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.16、MS315EW フレーム部品_No.11、GS204EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS315EA-1 フレーム部品_No.15、MS415EW フレーム部品_No.11
  • エキゾーストバルブ BIGM(丸山製作所)

    エキゾーストバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.14、MS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロックなど
  • プツシユロッド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロッド

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.14、GSLF204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.14、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.13、CSH-95-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など
  • ロツカアーム BIGM(丸山製作所)

    ロツカアーム

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GSLF204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.18、GKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ロツカアーム_No.17、MS335EW-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.30、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MRS75-503 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MSA415R4C-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MRS30H-131 シリンダブロックなど
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷から69日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    69日以内出荷