カテゴリ
- 機構部品(62)
- メカニカル部品(44)
- 制御機器(29)
- 自転車部品(25)
- 電気材料(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(7)
- 学童・教育用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(65)
- SMC(37)
- MARWI(24)
- SAMTEC(23)
- ALLSHENG(12)
- CKD(8)
- APEM(8)
- TRUSCO(5)
- SPARKFUN(4)
- 三桂製作所(3)
- 近藤製作所(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホンダ(2)
- 中央精機(2)
- CAMDENBOSS(2)
- WALSHIN(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lsh 25」の検索結果

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥32,975~税込¥36,273~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
岩田製作所¥729~税込¥802~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ
シグマ光機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
超低床スリムリフター 油圧・足踏式
HAMACO¥269,800税込¥296,7801台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ足踏油圧式
超低床スリムリフター油圧・足踏み式
東正車輛¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式色オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
サンパイプ用ハンガーサドル高
三桂製作所¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
L Series(LEFSH25LNZA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
solshade025 折りたたみ 5段折り日傘
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。小さなバッグにすっぽり入るミニサイズの日傘。完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 コンパクトに持ち運んで突然の雨にも、照りつける日差しにもバッチリ備えます。。わずか205gの軽量設計。スマホサイズでポーチやポシェットに携帯。傘を開閉する時に、爪を挟まない安全ストッパーを採用。大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・高UVカット99.9%以上。・晴雨兼用。・軽量設計(約205g)。・撥水仕様。・耐風機能。・軽やかな6本骨。・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー質量(g)約205タイプ折りたたみ直径(Φcm)89直径×長さL(Φmm×mm)使用時:約890×540、収納時:約53×160寸法(cm)取手:約2全長(cm)54保証期間1年骨数(本)6親骨長さ(cm)約50
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size25 st
AMPHENOL¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1003アズワン品番65-7493-62
L Series(LEFSH25RNZA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNYA)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)600寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
L Series(LEFSH25RNYA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNZH)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RAH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25RNZH)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNZB)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25LNZB)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25V6B)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25V6A)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNM1H)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNM1H)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LS2A)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100WI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25V6H)
SMC¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25NM2B)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)50寸法(mm)25ストローク標準ストローク精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNM1B)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面