RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)16
ターミナルタイプタブ
1個
¥2,670
税込¥2,937
7日以内出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-RN
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-FN
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●バリスタ電圧: 277V●最大AC定格電圧: 320V●材料: 金属●シリーズ: LSP10●最大サージ電流: 10000A●長さ: 64mm●奥行き: 48mm●厚さ: 30mm●寸法: 64×48×30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C高暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP10耐熱性バリスタモジュール. LSP10耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP10耐熱SPDは、20 kA 8/20 usの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48×48×30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。直列接続の場合、照明器具への電力を切ることで熱障害を明確に知らせ、また信号でSPDモジュールの交換を知らせます。 このLSP10耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード