カテゴリ

  • タイヤ・足回り(22)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「lug nut」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 袋

    KYO-EI(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
  • Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 袋

    KYO-EI(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
  • Lug Nut Compact KYO-EI

    Lug Nut Compact

    KYO-EI(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(16個)
    当日出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
  • Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 貫通

    KYO-EI(40件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 貫通

    KYO-EI(8件のレビュー)
    879税込967
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 貫通

    KYO-EI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
  • 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    全長(mm)35シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプ
  • Lug Nut 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 袋 M10

    KYO-EI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°有効ねじ(mm)23
  • Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 BLITZ

    Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通

    BLITZ
    6,398税込7,038
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
    材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
  • 袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット (AX-LUG NUTS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16個)
    当日出荷
    シルバー材質スチール形状つば無タイプ表面処理クロムメッキ
  • Lug Nut Compact 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut Compact 1pcs 袋

    KYO-EI(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    タイプ六角軸二面幅(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
  • Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 貫通

    KYO-EI(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug nut For Import Car KYO-EI

    Lug nut For Import Car

    KYO-EI(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°
  • Lug Nut 1pcs 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋 M10

    KYO-EI(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    タイプ六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EI

    LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX

    KYO-EI(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
    ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質スチールタイプ貫通
  • ホイルナット(袋・ツバ付き) TIPTOP

    ホイルナット(袋・ツバ付き)

    TIPTOP(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
    材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
  • 袋ナット TIPTOP

    袋ナット

    TIPTOP(83件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)31材質スチール表面処理クロムメッキタイプ
  • NUT,GLOW PLUG ホンダ

    NUT,GLOW PLUG

    ホンダ
    319税込351
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 貫通ナット TIPTOP

    貫通ナット

    TIPTOP(68件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス