栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65
質量(g)104
取付ねじG1/4
関連資料(5.38MB)
バスタ液剤5Lを3本とバスタノズルLV35カバー1個をセットにしました。
バスタ液剤は幅広い種類の雑草に高い効果を示す非選択性の茎葉処理型除草剤です。
だいずの畦間・株間など畑の中でも安心してお使いいただけますし、水田畦畔では雑草の根を完全に枯らさないので畦くずれしない状態で保つこともできます。
効果の発現も速く、抑草期間も長いバスタは数多くの作物に登録があります。
非農耕地や家周り、ハウス周りなどの雑草もしっかりと枯らせる除草剤です。
付属品バスタノズルLV35 1個
有効期限(年)4
有効成分グルホシネート18.5%
性状青緑色澄明水溶性液体
有効期限4年
適合作物小麦、大麦、そば、かんきつ、りんご、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、ブルーベリー、いちじく、びわ、キウイフルーツ、いちょう(種子)、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、にがうり、だいこん、はつかだいこん、たかな、ほうれんそう、みつば、みしまさいこ、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、オクラ、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、なばな、かぶ、にら、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、しろうり、ほうきぎ、にんにく、しょうが、葉しょうが、食用ぎく、水田作物、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田刈跡)、セルリー、さんしょう(果実)、しそ(花穂)、食用桑(葉)、食用桑(果実)、パセリ、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、たけのこ、たらのき、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、日本芝(こうらいしば)、たばこ、桑
農林水産省登録第(号)第20958号
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、多年生雑草
剤形液剤(原液)
有効長(mm)150
シャンク径(mm)Φ10
仕様センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種軽量ハンマードリル
セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
シャンクNo.RV-LS-SDS
テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品)
材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種
外寸(mm)フック部/約42×42×17
構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1
耐震性震度6強
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。
種類ラインポンプ
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
アルミマシンカットシャロースプール
アルミハンドル
握りやすい大型ラウンドノブ
PEライン150m付
用途ソルトゲームにおススメの糸付アルミスプールリール。 アルミハンドル、PEライン付。LV2500Sはエギングやシーバスにも対応。LV3500Sはショアジギングにも対応。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
比率ギア:5.2:1
カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129
アズワン品番65-7801-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品
ブロック取付穴種類タップ穴
種別SHS-LV形
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×735
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ