カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)

「ly2 ac100」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(57件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)バイパワーリレーLY2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から66日以内出荷
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から61日以内出荷
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー omron(オムロン)バイパワーリレーomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※ 海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。 アークをしゃ断するアークバリヤつき 耐電圧2,000Vをクリア。 ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。 3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用
コイル定格電圧(V)DC24
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
パワーリレー端子台 モノタロウパワーリレー端子台モノタロウ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し取扱説明書(0.3MB)耐電圧(V)AC2000
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
立て看板 工事用 無地 モノタロウ立て看板 工事用 無地モノタロウ(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容無地材質質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
防災リュック 30点セット モノタロウ防災リュック 30点セットモノタロウ(61件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)質量(kg)1.97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3Homron(オムロン)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から31日以内出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
dynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD) Dynabookdynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD)Dynabook
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200ディスプレイ15.6型解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12Panasonic(パナソニック)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
dynabook X83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型WUXGA) Dynabookdynabook X83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型WUXGA)Dynabook
174,800税込192,280
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約888g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:65W●スリープ時消費電力:0.57W●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●VCCI:対応●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約888メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore i5OSWin11Pro 24H2動作周波数(GHz)Pコア:最大周波数 4.60、Eコア:最大周波数 3.40キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)オフィスソフトなし
dynabook B55/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型) Dynabookdynabook B55/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型)Dynabook
131,800税込144,980
1台
8日以内出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(最大):32GB●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●電気通信事業法:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリスロット(空/全):1/2●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:ありHD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●その他ドライブ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●電気通信事業法備考:本体●WiMAX:なし●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他消費電力(W)標準:約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)、最大:45、スリープ時:0.75電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200バッテリーリチウムイオン(バッテリーパック)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約379.0×257.9×16.9~23.9メモリー容量16GBディスプレイ15.6型解像度1366×768ドット使用CPUIntel Core i5-1334UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビット(24H2)キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
dynabook SJ73/LY (Core 5 120U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook SJ73/LY (Core 5 120U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
144,800税込159,280
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●最大消費電力:45W●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メインメモリ(標準):16GB●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.88W●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:非搭載●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1210メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore 5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)オフィスソフトなし
dynabook RJ74/LY (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) Dynabookdynabook RJ74/LY (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)Dynabook
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし
dynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) Dynabookdynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)Dynabook
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●WiMAX:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●ディスプレイ詳細:あり WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)●対応SIMサイズ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他消費電力(W)標準:約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です)、スリープ時:0.65、最大:65電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940インターフェースHDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1バッテリーリチウムポリマー(バッテリーS)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約312.4×224.0×15.9ディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i7-1360Pスピーカーステレオスピーカー動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)5~35TVチューナーなしSSD256GB有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)オフィスソフトなし
dynabook G83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook G83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
174,800税込192,280
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
仕様●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●メインメモリ(最大):16GB●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●WWAN:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●スリープ時消費電力:0.57W●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●電気通信事業法:適合●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)オフィスソフトなし
dynabook B55/LY (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型) Dynabookdynabook B55/LY (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型)Dynabook
114,800税込126,280
1台
8日以内出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●CPU詳細:Intel Core i3-1315U●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●スリープ時消費電力:0.75W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●VCCI:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●最大消費電力:45W●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度1366×768ドット使用CPUCore i3スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2動作周波数(GHz)Pコア:( 最大)4.5、Eコア:( 最大)3.3キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
dynabook SJ73/LY (Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook SJ73/LY (Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
134,800税込148,280
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●SIM情報:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ドライブ:なし●スリープ時消費電力:0.88W●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●最大消費電力:45W●電気通信事業法:適合●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1210ディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore 5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)オフィスソフトなし
dynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) Dynabookdynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)Dynabook
204,800税込225,280
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ストレージ容量:512GB●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイサイズ:14.0型●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●J-Moss:対応●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メインメモリ(最大):16GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●WiMAX:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし
dynabook G83/LY (Core i7-1355U/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook G83/LY (Core i7-1355U/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 5.00GHz、Eコア : 最大周波数 3.70GHz●WWAN:なし●電気通信事業法備考:本体●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)オフィスソフトなし
dynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/32GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) Dynabookdynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/32GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)Dynabook
214,800税込236,280
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.65W●WiMAX:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:14.0型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):32GB●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940ディスプレイ14.0型解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし
NRLY2500シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2500シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
889,800税込978,780
1台
90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路