685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)200×355×250 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)12 本体寸法(mm)200×355×250 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大5 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3500(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)930 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。\n\n。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。\n\n。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。\n\n。優れた耐久性\n・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。\n\n。低騒音\n・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。\n\n。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。\n\n。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。\n\n。優れた耐久性\n・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。\n\n。低騒音\n・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。\n\n。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。\n\n。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。\n\n。優れた耐久性\n・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。\n\n。低騒音\n・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA) 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA) 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA) 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

3つのサイズを組み合わせてつなげれば好きな長さで使えます。 自然環境にやさしい再生オレフィン系樹脂を使用したカッティングマットのジョイントタイプ。切るものの長さに合わせて、つなげて使用できます。使わない時は、重ねて省スペースで保管できるため、持ち運びにも便利です。表面には5mm間隔の目盛り、裏面には1cm方眼の罫線が入っています。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。安定したカッティングができる3mm厚。
用途長尺物のカットに 色(本体) 材質(本体)再生オレフィン系樹脂 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)+2~5 硬度HRC58以上
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)-2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

PICOTEST(ピコテスト)デジタルマルチメーター
6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。
質量(kg)4.36 電源電圧100~120Vまたは220~240V 消費電力(VA)25 動作温度範囲(℃)0~50
1台
129,800 税込142,780
18日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス送信機 300MHz
WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
質量(g)270 電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター) 送信周波数(MHz)300帯 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190 電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)27 全長L(mm)60 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

初田工業動力散布機
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ工具マシンリーマ
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~2.5 外径公差m5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐久性・耐薬性に優れています。 自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。 USDA食肉鶏肉取扱い器具グループ加盟商品。 FDA指定素材を使用。 日付ラベルに内容を書き込んで、収納物を確実に管理。
形状角形 寸法(mm)660×457
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14M ベルト幅(mm)60 歯ピッチ(mm)14 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)10.2 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14M ベルト幅(mm)40 歯ピッチ(mm)14 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)10.2 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14M ベルト幅(mm)80 歯ピッチ(mm)14 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)10.2 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 種類丸ワッシャ
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14M ベルト幅(mm)120 歯ピッチ(mm)14 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)10.2 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)60 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム 歯形S14M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)