カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m-3au-2」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
90,388税込99,427
1個
当日出荷から50日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
MP3同軸コネクタ ノーブランドMP3同軸コネクタノーブランド
699税込769
1個
5日以内出荷
3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
強化センタースプリング ALBA(アルバ)強化センタースプリングALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
1000RPM。ライトチューニング向けになります。
チーズクミタテ BIGM(丸山製作所)チーズクミタテBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格MF-6391PASS部品名称チーズクミタテ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.55MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.61MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.6MB) 展開図10(1.74MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.55MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.45MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.35MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.12、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.47、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.15、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.63、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.8、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.2など
ブツシング BIGM(丸山製作所)ブツシングBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
7日以内出荷
備考R1/4XR3/8規格PT1/4XPT3/8部品名称ブツシング関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.33MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.33MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.33MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB)図解NoSSA-Z600MA-1 動力噴霧機-2部品_No.61、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.30、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.39、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左)部品_No.23、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.23、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.61、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.30、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.30など
6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X10クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.67MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.08MB)図解NoBSM-1310L 付属品部品_No.18、BSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.10、BSM-1270SLT(18) 付属品部品_No.7、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.4、BSM-1270SLT 付属品部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK 付属品部品_No.10、BSM-1510L 付属品部品_No.18、BSM-1070SLT 付属品部品_No.7、BSM-830SLT-C2 付属品1部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.4、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.9、BSM-1350L-18AU 付属品部品_No.10、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.4など
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.54MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.61MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.51MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.55MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMS410RCL-K RC装置部品_No.36、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.36、MB320AU ブレード刃組立部品_No.36、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.36、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) フレーム部品_No.36、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.36、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.36、MS410RCL-M カバー部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.36、MB279SL 付属品部品_No.36、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.36、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.36、DB-S260-2C 背負枠部品_No.36、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.36、MB235SPL 付属品部品_No.36、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.36など
ボデイ BIGM(丸山製作所)ボデイBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
部品名称ボデイ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.2MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB)図解NoBSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.3、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.3、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.3、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.3、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.3など
コウアツエルボ PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)コウアツエルボ PT1/4XPF1/4BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4部品名称コウアツエルボ PT1/4XPF1/4関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.46MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.52MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.22MB)図解NoBSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.72、BSM-1550L-22AU 撹拌部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.11など
ブームパイプ BIGM(丸山製作所)ブームパイプBIGM(丸山製作所)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
規格4100L部品名称ブームパイプ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB)図解NoBSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.1、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.1、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.1、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.1
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.23MB)図解NoBSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.49、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.47、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.49、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.49、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 18Mブーム部品_No.47、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.49、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 右部品_No.47、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.47、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.49、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.49、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.49
プレートボルト BIGM(丸山製作所)プレートボルトBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格M6X35ヒダリ部品名称プレートボルト関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.98MB)図解NoBSM-1350L-18GK 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.21、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 22Mブーム部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 18Mブーム部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(左)部品_No.23、BSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.23
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB)図解NoBSM-1550L-22AU 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.2、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 22Mブーム部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 右 18Mブーム部品_No.2、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.2
6カクボルト M12X1.25X30-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X1.25X30-7TBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格M12X1.25X30-7T部品名称6カクボルト M12X1.25X30-7T関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.24MB)図解NoSSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.39、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.40、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.42、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.17、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.39、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.39、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.39、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.41、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、SSA-E602DX メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.39、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55など
パイプ BIGM(丸山製作所)パイプBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格3130L部品名称パイプ関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.33MB)図解NoBSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.24、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.16、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.24
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
備考調整用規格T2.0部品名称スペーサ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.21MB)図解NoBSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.25、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.25、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.25、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 18Mブーム部品_No.25、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 左部品_No.25
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□Romron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から84日以内出荷
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,798税込5,278
1セット
36日以内出荷
M-3AU SMCM-3AUSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷