カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,644)
  • 空調・照明・電設資材(1,259)
  • 農業機械(1,109)
  • メカニカル部品(1,053)
  • 制御機器(745)
  • パソコン/周辺機器(603)
  • 切削工具(555)
  • 測定用品(544)
  • 機構部品(405)
  • 電気材料(302)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
  • FA担当者のオススメ新商品(208)
  • 建築金物(203)
  • 学童・教育用品(200)
  • 船舶用品・漁業資材(198)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(197)
  • 作業工具(182)
  • 配管・水廻り設備部材(175)
  • 事務用品(170)
  • 電動工具(151)
  • 油圧機器・油圧ホース(145)
  • バイク部品(142)
  • 作業服(139)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(135)
  • 店舗什器・備品(132)
  • 科学研究・開発用品(129)
  • 清掃用品(115)
  • 研磨材(111)
  • 住設機器(108)
  • 物流用品(98)
  • 塗料(97)
  • 家電(95)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 溶接用品(71)
  • テープ(68)
  • 自動車補修部品(64)
  • 安全用品(60)
  • 縫製用品(54)
  • 防犯用品(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 卓上消耗品(44)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 梱包用品(42)
  • 防災用品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 厨房用品(34)
  • オフィス家具(32)
  • 空圧工具(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 医療(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 日用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 安全標識(19)
  • カー用品(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 手袋(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「m-60」の検索結果

12,715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作動油フィルター 20M-60-31230 コマツ

    作動油フィルター 20M-60-31230

    コマツ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合PC05-5
  • M 60 ファインナットレンチ エスコ

    M 60 ファインナットレンチ

    エスコ
    64,400税込70,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949K-60
  • センタードリル(EA823M-60-120用) エスコ

    センタードリル(EA823M-60-120用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823M-60/-120用センタードリル寸法(mm)直径7.9×48
  • M 60x2.0  ファインUナット エスコ

    M 60x2.0 ファインUナット

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949KA-60
  • M60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • TENKARA JAPANSTYLE  3.6m+60cm フジノライン

    TENKARA JAPANSTYLE 3.6m+60cm

    フジノライン
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    今までにない、世界のどこにもない、テンカララインがデビュー!! ナイロンを芯に、外側にポリウレタンをテーパー状に被覆した、糸グセのない非常にしなやかなライン。 手で糸グセを取る必要がありません。 フライラインのように見えますが、テンカラ専用に細く、テーパー設計しているため、重すぎず軽すぎずおつりがこない形状。 初めてでも糸の力で飛んでくれるから、安心して使えます。 オレンジ色は抑えたカラーで、見やすく、魚への違和感が少ない。 オレンジ色と透明の部分との境目がちょうど目印がわりになり、アタリが取りやすい。 ハリス側の先端部を透明にしてある分、ハリスを短くできて使いやすい。 穂先側には、取り付け糸がセットされているので、 すぐに使えます。あとはハリスと毛ばりをつければOK!!
    ひも・糸種類
  • 熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)60収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)30収縮後肉厚(mm)0.97
  • 透明ボックス M 60×97×30 10P ササガワ

    透明ボックス M 60×97×30 10P

    ササガワ
    3,998税込4,398
    1袋(5冊×10枚)
    4日以内出荷
    名刺サイズの台紙が入る大きさです。厚みのある小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。
    用途ディスプレイ用ケースとして、アクセサリーや小物を美しくディスプレイしたいときに最適です。材質PETフィルム(0.3mm厚)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×97
  • 巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm 林

    巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm

    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% スナップボタン→プラスチック。サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm 。目安としてお考えください。表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプラップタオル長さ(cm)約60×115混率(%)綿100質量(g/枚)約197
  • マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm 林

    マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm

    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    素材:ポリエステル85% ナイロン15% スナップボタン→プラスチック。サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm 。目安としてお考えください。表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプラップタオル長さ(cm)約60×115混率(%)ポリエステル85、ナイロン15質量(g/枚)約173
  • ACPL-M60L-000E BROADCOM

    ACPL-M60L-000E

    BROADCOM
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • M60x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M60x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    134,100税込147,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-60
  • M60x5.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M60x5.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    134,100税込147,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-60C
  • DNS39アミノMV&M 60錠 アサヒグループ食品

    DNS39アミノMV&M 60錠

    アサヒグループ食品
    799税込863
    1個(60錠)
    7日以内出荷
    12種のビタミン&9種のミネラルに9種の必須アミノ酸を含む18種のアミノ酸をプラス。 毎日忙しい方、元気な毎日を過ごしたい方におすすめのサプリメントです。【包装形態】。パウチ
  • ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 60Hz 精和産業

    ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 60Hz

    精和産業
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
    セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
  • 巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm ベイブレード ベーシックライン 林

    巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm ベイブレード ベーシックライン

    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% スナップボタン→プラスチック。サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm 。目安としてお考えください。表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。ベイブレードタイプラップタオル長さ(cm)約60×115混率(%)綿100質量(g/枚)約197
  • ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz 精和産業

    ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz

    精和産業
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
    セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
  • EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60 プリンストン

    EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルでありながらパワフル、そしてエレガント、空間美を引き立てるコンパクトなデスクトップスピーカー。ハンドメイドの木製キャビネットには27mmシルクドームツイーター、76mmミドルベースドライバーを搭載。TI製(Texas Instruments)の高効率D級オーディオアンプを搭載したスピーカーは合計66Wのパワフルな定格出力を生成します。付属アルミスタンドが音の反射を抑制し、タッチパネル操作と専用アプリで直感的なコントロールが可能です。
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)質量(kg)3.07電源100-240V 50/60Hz 400mA定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)56-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mmノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC
  • 軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)

    軽量ノギス M60P 600mm

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.61測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
  • フルーツ容器 バイオ きらめき 18-12M(60) リスパック リスパック

    フルーツ容器 バイオ きらめき 18-12M(60) リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    フルーツに使えます。環境対応素材。サイドホールで鮮度長持ち!
    材質バイオPETサイズ176×117×H60(フタH48/本体H19)mm
  • マルチガス/火山噴火対策用吸収缶 CA‐M60 重松製作所

    マルチガス/火山噴火対策用吸収缶 CA‐M60

    重松製作所
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    質量(g)180以下規格性能評定番号:評24-015号時間(破過)60分対象ガスマルチガス型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)アズワン品番64-6744-12試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
  • ソーラー充電セット M60-12(12V仕様) マリンテック

    ソーラー充電セット M60-12(12V仕様)

    マリンテック
    62,980税込69,278
    1式
    5日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。
    セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)6.5出力(W)60電流(A)最大動作3.48電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)適合バッテリー130F51動作電圧(V)最大17
  • SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

    大阪魂(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1袋(1個)
    当日出荷から10日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACPL-M60L-500E BROADCOM

    ACPL-M60L-500E

    BROADCOM
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • 六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種(SS400/生地)

    大阪魂(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm

    GYEON(ジーオン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ±精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ±精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • 超強力マグネットフック サンケーキコム

    超強力マグネットフック

    サンケーキコム(25件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
    フック固定特性超強力
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(60枚)
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • ZFDEFLECTOR M60 Zefal

    ZFDEFLECTOR M60

    Zefal
    3,398税込3,738
    1個
    12日以内出荷
    ブラック
  • 任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。 【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。 【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。 【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応質量(kg)3.5チャンネル数2ch分解能16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1 GSa/sメモリ長さ8M
  • ふんばる君 ニトムズ

    ふんばる君

    ニトムズ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
    用途家具や機械の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質非移行性合成樹脂エラストマー
  • コンパクトアクティブスピーカー M60 EDIFIER

    コンパクトアクティブスピーカー M60

    EDIFIER
    46,980税込51,678
    1組
    6日以内出荷
    高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。
    その他Audioコーデック:SBC、LDACセット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212質量(kg)6.05ケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)100(35×2+15×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX再生周波数帯域(Hz)50-40kS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)BluetoothVer.6.0(見通し距離:10m)
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
...