コンパクトアクティブスピーカー M60
高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。
- その他
- Audioコーデック:SBC、LDAC
- セット内容
- リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書
- 寸法(mm)
- 右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212
- 質量(kg)
- 6.05
- ケーブル長(m)
- 電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7
- 定格出力(W)
- 100(35×2+15×2)
- 入力
- USB:16bit/48kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX
- 再生周波数帯域(Hz)
- 50-40k
- S/N比
- ≧85db(A)
- スピーカー
- ミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)
- Bluetooth
- Ver.6.0(見通し距離:10m)
- 内容量
- 1組
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ
























