79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R
エコ商品
材質AH725 刃数4 全長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E
エコ商品
材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R
エコ商品
材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番473-6887 刃数4枚 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1組(10個)
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東工業普及形ユニットケース
エコ商品
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ 塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1) 外形寸法W(mm)429 板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-FS
ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。 材質ABS樹脂 全長(mm)24.2 タイプ受座なし 種類標準タイプ 適合板厚(mm)0.5 吸着力(N)12.7 引張強度(N)12.7 付加機能ワンタッチ取付
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 許容電圧変動-15~+10%
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSKマイクロプレシジョン(ISC)ガイドフォロア
エコ商品
材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ
エコ商品
最大4K(3840×2160/60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア・ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 Laptop・PC・desktop・Nintendo Switch・Xbox one・PS4/5 Pro・video gameなどのHDMIポート搭載のデバイスに最適です。 スマートグラス・ARグラス・モニター(JAPANNEXT、ViewSonic、DELL、MSI、LG、BENQ)などのType-C搭載のディスプレイに最適です。
仕様HDCP:2.2対応、Thunderbolt:3互換 付属品電源用USB A - USB microBケーブル 電源USBバスパワー 解像度最大3840×2160/60Hz 入力端子HDMI A(オス) 出力端子USB Type-C(メス/DP Alt-Mode) RoHS指令(10物質対応)対応 音声ステレオ対応 オス形状HDMI(Type-A)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチMC-FS型
エコ商品
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。 材質POM、色:ホワイト、ネオジウム 幅(mm)6.7 厚さ(mm)4.8 全長(mm)45 ホワイト 種類標準タイプ 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)39.8 吸着力(N)69 引張強度(N)69 付加機能ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ライン精機小型電磁トータルカウンタ
エコ商品
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 取付方式パネル取付クリップバネ式 リセット手動リセット押しボタン式 最高計測速度10Hz 表示文字サイズ6桁・4.0×2.4(黒地に白文字) 許容電圧変動-15~+10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD
エコ商品
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質スレンレス鋼(SUS430) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
3日以内出荷

センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 CADデータあり
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ライン精機電磁トータルカウンタ
エコ商品
エコノミータイプ|小型リセット付き加算型トータルカウンタ。シンプル機構。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様UL、CSA. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. WYOシリーズセラミックディスク. 安全性、クラスX1 (440 Vac) / Y2 (250 Vac) ライン、ラインバイパス、アンテナカップリング用 カプセル構造は「UL94V-0」準拠の難燃エポキシ樹脂製 長さ(mm)12 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.5 電圧(V)400ac シリーズWYO 許容差±20% 温度特性Y5U RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(nF)4.7
1箱(1000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
1巻(20m)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連キーワード