カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 制御機器(64)
  • 農業機械(63)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • バイク部品(52)
  • 切削工具(51)
  • 電気材料(42)
  • 医療(42)
  • 測定用品(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 店舗什器・備品(27)
  • オフィス家具(27)
  • 作業服(27)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 作業工具(22)
  • 安全保護具(21)
  • 保管用品(20)
  • 物流用品(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 電動工具(19)
  • 溶接用品(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(15)
  • 事務用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 研磨材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • マスク(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • カー用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-sb」の検索結果

1,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SB イマオコーポレーションセンサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SBイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製適合センサACH01S、ACH01N
部品 トリマ M6SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 トリマ M6SBHiKOKI(旧:日立工機)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(215件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウスパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用モノタロウ(85件のレビュー)
929税込1,022
1本(420mL)
当日出荷
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
双輪キャスター ボルト式 モノタロウ双輪キャスター ボルト式モノタロウ(25件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型モノタロウ(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
モール用スイッチボックス(1ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(1ヶ用)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用側面ノック数8適合モール/1~3号
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
マイルドライナー ゼブラマイルドライナーゼブラ(9件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
淡いインクで目に優しい蛍光ペン。 従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。 1本で太・細両用。
線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプモノタロウ(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3mネイビーブルー質量(g)約1800タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロン取扱説明書(2.2MB)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプモノタロウ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2mネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.2MB)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
シューボックス アイリスオーヤマシューボックスアイリスオーヤマ
599税込659
1個
当日出荷
クローゼット収納にぴったりのシューボックスです。溢れがちな靴の収納に最適です。前扉はフラットになるため、収納しやすく取り出しやすい設計です。
ナチュラル材質ポリプロピレン
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モール用スイッチボックス(2ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(2ヶ用)未来工業(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用適合モール/1~4号側面ノック数10
生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類SB等級M表面処理生地JIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
ポリ丸筒・シングル 銀鳥産業ポリ丸筒・シングル銀鳥産業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
本体寸法(mm)Φ50×325
深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
深さ(mm)44
ライティングマット下敷 共栄プラスチックライティングマット下敷共栄プラスチック(3件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極の下敷。 軟質ソフト下敷にこれまでできなかった方眼を印刷。 ディテールにまで精巧にこだわり、1枚1枚を職人が手作業で正確な方眼を刷り込む。 方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。 A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に鉛筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避する。 A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。 紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。 なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。 文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。 書きやすさを追求した新感覚の下敷。 ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。 ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。 マットブラックカラーの下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。 万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。 押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。 表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。 裏面は無地仕様でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減される。
ブラック(梨地)厚さ(mm)2材質PVCタイプ表面/方眼、裏面/無地
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セットほか
当日出荷から37日以内出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売マグネットエクテンシブルバー 用磁棒ニューストロング販売(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。全長(mm)133~556径(Φmm)(マグネット)11.0トラスコ品番320-0434質量(g)27吸着力(N)15
美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつう 30枚入アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
899税込989
1箱(30枚)
当日出荷から3日以内出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状プリーツ型サイズふつう質量(g)4.4入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42108043構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ用互換針伊藤製作所(シリンジ)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷
倍力軽天バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力軽天バサミDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ握りやすい形状のグリップ安全ロック付
全長(mm)255質量(g)380切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
テーパードリル マーベルテーパードリルマーベル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
切刃形状その他
ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モール用スイッチボックス(3ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(3ヶ用)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号規格3ヶ用側面ノック数10
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2001材質ステンレス(SUS304)質量(g)29寸法L(mm)33寸法H(mm)14.5ねじ径M-6ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)6表面処理電解研磨寸法B(mm)14寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.49
メッシュバン ニチバンメッシュバンニチバン
329税込362
1袋(7枚)
当日出荷
シップ剤などの固定に最適。高粘着力でカブレが少ないソフトな基材。
寸法(mm)180×140
浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
メニューブック シンビメニューブックシンビ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビニール付4ページ/5ページ数 A-4対応
材質本体:塩ビレザー/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト寸法(幅W×高さH)(mm)230×313
マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売マグネットバー用磁棒ニューストロング販売(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)130~645トラスコ品番361-1931質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
小型前後進メロディアラーム ナスト小型前後進メロディアラームナスト(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
...