カテゴリ

  • 農業機械(567)
  • 物流用品(350)
  • 科学研究・開発用品(269)
  • 制御機器(217)
  • 切削工具(144)
  • 機構部品(138)
  • トラック用品・パーツ(127)
  • メカニカル部品(110)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 電気材料(64)
  • 建築金物(60)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • オフィス家具(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 家電(36)
  • バイク部品(33)
  • バイク純正部品(30)
  • 測定用品(28)
  • 作業服(28)
  • 自動車純正部品(25)
  • 学童・教育用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 溶接用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 救急・衛生(8)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全標識(7)
  • 医療(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m-st」の検索結果

関連キーワード
2,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ信越化学工業
999税込1,099
1本
当日出荷から16日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
ランプ(R) H/M ST/ランプ MAZDA(マツダ)ランプ(R) H/M ST/ランプMAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ランプ(L) H/M ST/ランプ MAZDA(マツダ)ランプ(L) H/M ST/ランプMAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
LEDルーム R400M ST LINE MULTI カーメイトLEDルーム R400M ST LINE MULTIカーメイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5消費電力(W)2.8全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
LEDルーム R150M ST LINE MULTI カーメイトLEDルーム R150M ST LINE MULTIカーメイト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)3消費電力(W)0.8全光束(Lm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)6電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
M.M/ST00-01 モーターマウント CF POSHM.M/ST00-01 モーターマウントCF POSH
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
2m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO2m ST/ST 62.5/125 duplexRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
(34270)LIGHT ASSY,H/M ST ホンダ(34270)LIGHT ASSY,H/M STホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
M.M/ST 92-99 モーターマウント CF POSHM.M/ST 92-99 モーターマウントCF POSH
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
M.M/ST84-91 モーターマウント CF POSHM.M/ST84-91 モーターマウントCF POSH
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
M.M/ST2000ー07 CF POSHM.M/ST2000ー07CF POSH
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
939税込1,033
1個
5日以内出荷
24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
サインプレート ステンレス タイプM ST-M ホースケアプロダクツサインプレート ステンレス タイプM ST-Mホースケアプロダクツ
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。置くだけですぐに設置可能です。
用途案内表示、案内サインに。材質ステンレス寸法(mm)50×50角度(°)約65
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
499税込549
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
959税込1,055
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-31
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
M5Stack用の1.3インチOLEDディスプレイ。解像度が128×64ピクセルの1.3インチモノクロ表示のOLEDディスプレイです。ドライバにSH1107を採用し、I2Cバスに接続できます。裏面はマグネット式で、金属面に簡単に取り付けできます。用途:組み込み機器用のデータ表示。
仕様●動作電流:58mA●通信プロトコル:I2C(アドレス:0x3C)●ディスプレイサイズ:14.7×29.42mm●ピクセル間隔:0.17×0.17mm●ピクセルサイズ:0.15×0.15mm●視野角:フル●動作温度:0~+40℃●重量:9.3g●サイズ:24×56×8mm●【セット内容】●OLEDユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1ピン配置●回路図●ビデオアズワン品番67-0396-23
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(ME536)SHIM,T/M ST 三菱ふそう(ME536)SHIM,T/M ST三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
499税込549
1個
5日以内出荷
M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。
仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GNDアズワン品番67-0370-85
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷
5m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO5m ST/ST 62.5/125 duplexRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
5m ST/SC 62.5/125 duplex RS PRO5m ST/SC 62.5/125 duplexRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
3m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO3m ST/ST 62.5/125 duplexRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
3m ST/ST 50/125 duplex RS PRO3m ST/ST 50/125 duplexRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
スライド化粧カバー M246STシリーズ ミヤコスライド化粧カバー M246STシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
仕様●材質:SUS430
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(443件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(483件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(224件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)パワーマグネットテープMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
359税込395
1パック(1本)
当日出荷
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。白/マグネット色仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1高さ(mm)1000タイプ強磁力タイプテープ長さ(m)1吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)610G
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(502件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(40件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
異物混入防止ボールペン アズワン異物混入防止ボールペンアズワン(5件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(10本)
当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
マイスタッフ 5m×5段 マイゾックスマイスタッフ 5m×5段マイゾックス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップモノタロウ(67件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
...