11,441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷



1個
4,100 税込4,510
翌日出荷



T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 4mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

二本のパイプで支えていますので、濡れたタオルでも安定して干すことができます。
用途室内でのタオル干しに 材質パイプ部:ステンレスパイプ、樹脂部:ABS 寸法(mm)幅580、奥行315、高さ670 樹脂部:白 質量(g)約900 取扱説明書(0.9MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状 材質ステンレス
1パック(165個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(12個)
89,980 税込98,978
24日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




I Series(IDG10M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ10 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)100 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
5,140 税込5,654
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
4,800 税込5,280
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト(M4-10)
備考00141~ 部品名称ボルト(M4-10) 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.04MB) 図解NoMGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.42、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.41、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.34、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.ボルト(M4-10)、MGC-S400 ギヤケース部品_No.46、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.ボルト(M4-10)
1個
129 税込142
7日以内出荷

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M4 SMC CADデータあり
ボディサイズ10 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)100 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エスコ品番EA949SJ-41 材質ステンレス 全長(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7(並目) 呼び径M4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1袋(100個)
455 税込501
当日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷


BIGM(丸山製作所)スクリユー-+M4X10
部品名称スクリユー-+M4X10 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.77MB) 図解NoMCV381D チェンブレーキ部品_No.17、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.12、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.14、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.14、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.12、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.12、MCV392D(16) イグニッションコイル、カバー部品_No.4、MCV352D(14) イグニッションコイル、カバー部品_No.4、MCV431D クラッチガード部品_No.9、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.14、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.12、MCV352D(16) イグニッションコイル、カバー部品_No.4、MCV431D チェンブレーキ部品_No.17、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.12、MC34 エンジン外装部1部品_No.83、MCV432D(18) イグニッションコイル、カバー部品_No.4、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.14、MCV381D クラッチガード部品_No.9
1個
239 税込263
7日以内出荷

1セット(10個)
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2本)
149 税込164
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリユ(M4X10)
規格K112-040100M4 部品名称スクリユ(M4X10) 関連資料(1.35MB) 図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.3
1個
19 税込21
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュー M4X10
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 図解NoMDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.61、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.61、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 スクリユー M4X10_No.61、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.61、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.61、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.61、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.61、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.61、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 スクリユー M4X10_No.61、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.61、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.81
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト(M4X10)
部品名称ボルト(M4X10) 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.24MB) 図解NoMGC-S501EX ギヤケース部品_No.43、MGC-S501 ギヤケース部品_No.43、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.51、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.43、MGC-S401EX-1 ギヤケース部品_No.43、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.25、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.25、MGC-S401 ギヤケース部品_No.43、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.43
1個
179 税込197
7日以内出荷

先行配管などの配管保護に。 挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。 断熱材をはがさず使用可能です。 必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 長さ(m)10 外径(Φmm)4 適合管径1/4"
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


アイビッグチェーン 10mmx4M
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 長さ(m)4 使用荷重(t)3.2 参考質量(kg)8.4 適合チェーン線径(Φmm)10
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-93 頭部平頭 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷


材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-79 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷