カテゴリ

  • 農業機械(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 切削工具(35)
  • 作業工具(27)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m027-0010」の検索結果

関連キーワード
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIC 丸ワッシャー (ステンレス) コノエ

    MIC 丸ワッシャー (ステンレス)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(65個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
    材質ステンレス種類丸ワッシャー
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-27 10m×27mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-27 10m×27mm

    Panaracer(パナレーサー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 27mm寸法(mm×m)27×10
  • M10/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-143形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
  • SET ILLUS*NHA27M*  80110MCVN10ZE ホンダ

    SET ILLUS*NHA27M* 80110MCVN10ZE

    ホンダ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R SI*NHA27M*    64282MCA010ZR ホンダ

    COWL,R SI*NHA27M* 64282MCA010ZR

    ホンダ
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,L SI*NHA27M*    64292MCA010ZR ホンダ

    COWL,L SI*NHA27M* 64292MCA010ZR

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Sony INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性高硬度9H
  • M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-105形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
  • M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-63形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)1230材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)適合用途防振
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1缶(8kg)
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • (MC010)ナット U ボルト Mー27 三菱ふそう

    (MC010)ナット U ボルト Mー27

    三菱ふそう
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m RS PRO

    ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1リール(27m)
    7日以内出荷
    ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 27m
  • ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし) SONY(ソニー)

    ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし)

    SONY(ソニー)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。
    サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1(ダイナミック)最大解像度2560×1440色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式有機EL
  • (MC027)PIPE,OIL(10) A/M.S-R/BRK 三菱ふそう

    (MC027)PIPE,OIL(10) A/M.S-R/BRK

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-271厚さ(mm)4内径(Φmm)28外径(Φmm)50
  • ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト

    ゼノア(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
    用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本(27m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-44
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-05
  • M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本) エスコ

    M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NE-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(49本)
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • 水性道路線消し用塗料 アサヒペン

    水性道路線消し用塗料

    アサヒペン(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(2kg)
    当日出荷
    密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
    用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。トラスコ品番829-0155主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤うすめずにそのままお使いください標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
  • 液晶保護フィルム SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S II SDM-27Q102取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット/反射防止
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター SONY INZONE M10S II SDM-27Q102 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種SONY INZONE M10S II SDM-27Q102取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G

    マキタ(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297タイプ充電式電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank

    ゼノア(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
  • フライホイールプーラー 6way モノタロウ

    フライホイールプーラー 6way

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
    用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット