230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
1箱(50本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質SUS304 材質(外筒)SUS304
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA638MG-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)129 種類洋灯吊 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)62 使用荷重(kg)120 ドリル径(Φmm)14.5 寸法A(mm)22 寸法F(mm)42 寸法S(mm)16 寸法D(mm)10 寸法E(mm)55 寸法B(mm)18 寸法T(mm)2 寸法W(mm)32 材質(アンカー)スチール
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304 質量(g)10 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質SUS304 寸法L(mm)50 ねじ径M10 使用荷重(kg)30 ドリル径(Φmm)18 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 アズワン品番65-2163-91
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
543 税込597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。
用途コンクリート用アンカー 適合材コンクリート
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)