カテゴリ
- 制御機器(278)
- ねじ・ボルト・釘(138)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 電気材料(28)
- メカニカル部品(18)
- 測定用品(17)
- 切削工具(17)
- 機構部品(15)
- 防犯用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(132)
- YAGEO(101)
- Festo(67)
- KEMET(42)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- MURATA(村田製作所)(26)
- TDK(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- CKD(10)
- エスコ(9)
- 三菱電機(8)
- アズビル金門(8)
- 京セラ(7)
- SecuSTATION(7)
- ノーブランド(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TRUSCO(5)
- オンダ製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m10 1.25 80」の検索結果

六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥709税込¥7801パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1.25mm ねじ長さ15mm 全長75mm
サンドビック¥6,498税込¥7,1481本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥229,800税込¥252,7801巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)
OWON(オウオン)¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から31日以内出荷【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
SF VCTF 1.25X2C
品川電線¥3,298税込¥3,6281本(10m)5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
TDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1.5 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最小品質ファクター = 45パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 400mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 1 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = MLF2012インダクタンス = 1 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最大自己共振周波数 = 160MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 300mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 680 nH, 150mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
TDK¥179税込¥1971リール(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = MLFインダクタンス = 680 nH許容差 = ±10%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 190MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 μH, 30mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
TDK¥179税込¥1971袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 3.9 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 30mA最大自己共振周波数 = 80MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 650mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = ありチップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニハーフエルボMHL80M12 10ケイリ
アラム¥519税込¥5711袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M12細目(M12x1.25)最小内径(Φmm)6適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】124%使用温度常温域
ヒラザガネ,M10
BIGM(丸山製作所)¥51税込¥561個8日以内出荷図解NoMFH-G353 操作関係部品_No.48、MFH-P260 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.8、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.80、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.17、MFH-G253 操作関係部品_No.90、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.17、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.45、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.68、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.4、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.48、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.21、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.21、MFH-G3530H 操作関係部品_No.45、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.25、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.21、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.26、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.80、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.17、MFH-G353 足回り関係部品_No.27、MFH-P261 操作関係部品_No.4など
シールワッシャー M10
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格M10ヨウ部品名称シールワツシヤ M10図解Noドラムクミタテ部品_No.34、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.72、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.46、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.34、MSA410-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.20、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.80、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解1部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.34、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.34、SSA-E500DX ステアリング部品_No.30、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.34など
6カクナット M10 3シユ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M103シユ図解NoSSA-α1001ST ファン切換レバー部品_No.5、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.12、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.49、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.29、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ヒッチ部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.29、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.27、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.80、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.19、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.27、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-α603 送風機レバー部品_No.5、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.29、SD31ED-3 調圧装置部品_No.29、SSA-F617MAT-1 ファン切換レバー部品_No.5など
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(10m)当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
...