「m10 1.5 ダイス」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPO
エコ商品
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.44MB) 加工ねじメートルねじ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正。 材質タングステン RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質 = アルミニウム。奥行き = 106.9 mm。高さ = 34.9 mm。幅 = 171.2 mm。外形寸法 = 106.9 x 171.2 x 34.9mm。範囲 = 1457。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1457。重量 = 114g。ガスケット材質 = ポリエチレンフォーム。Hammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷