仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM10×15mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
強度A2-100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上64チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)全ねじ
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
エスコ品番EA987GL-1
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-55
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×15
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-1015
ねじの呼びM4
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプフレキシブルなローラーアイボルト
併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート
色透明色
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
規格M10X15
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB)
図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.48、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.48、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.48、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.48、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.48
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。
色ライトベージュ
材質(頭)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
規格M8X15
部品名称フランジツキ6カクボルト
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.77MB)
図解Noセオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.24、GHD20 ホンタイ部品 フランジツキ6カクボルト_No.20、セオイ15Dガタ 本体部品_No.22、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.18、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.16、JH15D 本体部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX 本体部品_No.24、MHD18-1 本体部品_No.22、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.24、セオイ13ガタ 本体部品_No.26、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.24、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.24、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.22、MJS-11H ホンタイ部品_No.17、セオイ10Xガタ 本体部品_No.24、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.24、MHD13 本体部品_No.21、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.24、MHD13-1 本体部品_No.22、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.20、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.22、MHD18 本体部品_No.21、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.24、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.19、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.23、JH10D 本体部品_No.19、MHD15P-1 本体部品_No.25、MHD10P-1 本体部品_No.25、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.22、セオイ15Xガタ 本体部品_No.24、MHD10A 本体部品_No.25
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ