カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • 切削工具(189)
  • 作業工具(117)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 測定用品(60)
  • 農業機械(60)
  • 事務用品(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 機構部品(39)
  • 塗料(38)
  • 電気材料(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 電動工具(22)
  • 照明(20)
  • 建築金物(18)
  • 物流用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 作業服(16)
  • 家電(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 研磨材(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 梱包用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 安全用品(12)
  • 医療(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全保護具(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • テープ(10)
  • 清掃用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全標識(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 手袋(7)
  • 縫製用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m11」の検索結果

1,727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスクロスカットシュレッダM11X-W アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM11X-Wアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)22.5サイズA4対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755ダストボックス容量(L)36最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断寸法(mm)3.8×40投入口幅(mm)230最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755細断可能物CD/DVD/CARD最大投入幅230mm
チェーン刃M11-41E マキタチェーン刃M11-41Eマキタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
チェーン刃M11-44E マキタチェーン刃M11-44Eマキタ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
M11HS用カーボンブラシ ミニターM11HS用カーボンブラシミニター
1,598税込1,758
1パック(2個)
当日出荷
適合M11HSトラスコ品番499-6143
e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラットSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルNSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Lenovo Tab M11 / K11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo Tab M11 / K11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M11 / K11取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(inch)11特性光沢ブルーライトカット対応
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(376件のレビュー)
919税込1,011
1本(114g)
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
安全靴 短靴 モノタロウ安全靴 短靴モノタロウ(130件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウスノーチェーン 自動車タイヤ用モノタロウ(196件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)
精密ドライバー セット 11本 モノタロウ精密ドライバー セット 11本モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1セット(11本)
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615特価
1パック(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ニュー・エフモール マガリ マサル工業ニュー・エフモール マガリマサル工業(28件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
モール テープ付 フソー化成モール テープ付フソー化成(18件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
配線のカバーに最適。
材質ABS樹脂長さ(mm)1000
プロテクターモール フソー化成プロテクターモールフソー化成(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
609税込670特価
1パック(60個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ落下防止ゴムバンド 棚用モノタロウ(41件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
洗濯バサミ モノタロウ洗濯バサミモノタロウ(41件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)
当日出荷
1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ポール 突っ張り式 モノタロウポール 突っ張り式モノタロウ(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
突っぱり便利ポール 平安伸銅工業突っぱり便利ポール平安伸銅工業(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から10日以内出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能関連資料単品カタログ(0.38MB)ピン長さ(mm)15
木目モール フソー化成木目モールフソー化成(16件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から7日以内出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000仕様テープ付
物干しハンガー 角型 42ピンチ モノタロウ物干しハンガー 角型 42ピンチモノタロウ(49件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
ピンチ数42材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約760×380×335質量(g)約758
ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
99税込109
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
セミディープソケット (6角) KTCセミディープソケット (6角)KTC(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
ジグソーブレード モノタロウジグソーブレードモノタロウ(50件のレビュー)
569税込626
1パック(5本)
当日出荷
材料切断に。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
...