82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所ステンレス フックアイボルト
エコ商品
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として トラスコ品番318-0750 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)74 ねじ径M12 寸法A(mm)30 寸法S(mm)16 寸法D(mm)12 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋折釘
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987GM-1 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)400 種類フック 寸法A(mm)13 寸法F(mm)18 寸法D(mm)40 寸法E(mm)116 寸法B(mm)75 寸法C(mm)18 寸法M(mm)12 寸法G(mm)41
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷


トラスコ品番849-2247 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類洋灯吊 寸法L(mm)47.5 ねじ径M-6 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.2
1個
369 税込406
当日出荷

栃木屋アイボルト(首長)
エコ商品
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1組(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類洋灯吊
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ロング吊りフック
ステンレス製なので耐食性に優れています
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)30 寸法T(mm)2 寸法A(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水本機械製作所吊りフック
エコ商品
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水本機械製作所ステンレス吊りフック
エコ商品
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に 仕様12mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)13 使用荷重(t)(フック)1 寸法A(mm)140 寸法D(mm)17 寸法B(mm)71 フックJ型覆工板吊り用フック マスターリンクA3017S
1組
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
689 税込758
翌々日出荷

1セット
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

M18 TAL-0 APJ M18 ワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 ワークライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)23.4 連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-82 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スワップペグ用保護キャップは、スワップペグの専用保護キャップになります。先端部分をアイボルトやフックから保護キャップに換えることで地面とほぼフラットに。スワップペグ本体は地中に埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途スワップペグの保護用に。 シルバー サイズΦ40×M12 質量(g)10 固定方法ネジ レンチ6
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所SBMシャックルSUS316
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所角頭シャックル
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
479 税込527
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所ネジシャックルSUS316
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ダブルシャックル
ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)