カテゴリ

  • バイク純正部品(49)
  • メカニカル部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(9)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • 医療(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1301」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
  • 滅菌済セイフティピアッサー(チタン処 7M1301ZL(パール) JPS

    滅菌済セイフティピアッサー(チタン処 7M1301ZL(パール)

    JPS
    1台
    8日以内出荷
    ファーストピアスが装填された単回使用の滅菌済穿孔器。すべり止めが強化されよりスムーズに穴あけ可能。穴あけ時の音が静かです。穴あけ完了時にパーツがバラけません。装飾部には人工石を使用。純チタン処理医療用ステンレス、純チタン製ピアス、医療用ポリカーボネイトは金属アレルギーに対応しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00497000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セッティングメジャー TRUSCO

    セッティングメジャー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    719税込791
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • U型防塵ゴム 栃木屋

    U型防塵ゴム

    栃木屋
    709税込780
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • メラミン子供食器 くまのがっこう マグカップ 関東プラスチック工業

    メラミン子供食器 くまのがっこう マグカップ

    関東プラスチック工業
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)120
  • メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック) ホギメディカル

    メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)

    ホギメディカル
    8,898税込9,788
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
  • サクションガード用交換用エレメント SMC

    サクションガード用交換用エレメント

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ソフト卵管造影通気通水カテーテル ソフトメディカル

    ソフト卵管造影通気通水カテーテル

    ソフトメディカル
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    ガイドワイヤー不要で滑らかに挿入可能。造影剤等の注入口は防塵用キャップ付きで清潔
    全長(mm)410医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00332000一般的名称卵管疎通検査用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • キューモール 木製モールディング R・dot・S

    キューモール 木製モールディング

    R・dot・S
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
    用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
  • 強靭ソックス5本指 3P コーコス信岡

    強靭ソックス5本指 3P

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。高密度で編み上げることで強度を追求。破れやすいつま先・かかとにナイロン補強糸を追加。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースサイズF適合サイズ(cm)25~27素材綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
  • メラミンお子様食器 「ミッフィー」 マグカップ 関東プラスチック工業

    メラミンお子様食器 「ミッフィー」 マグカップ

    関東プラスチック工業
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
    材質メラミン容量(mL)240直径×高さ(mm)Φ80×68食器の種類子供用食器
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • 安全リレーユニット ライン精機

    安全リレーユニット

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
    質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ハート融雪マット 階段用L D&Dグループ

    ハート融雪マット 階段用L

    D&Dグループ
    28,890税込31,779
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
  • キャリパースライドピン ミヤコ自動車

    キャリパースライドピン

    ミヤコ自動車
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
    用途自動車のブレーキパーツ
  • メラミン子供食器 ミッフィーフェイス マグカップ 関東プラスチック工業

    メラミン子供食器 ミッフィーフェイス マグカップ

    関東プラスチック工業
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなモノトーンカラーで可愛い。メラニン樹脂製なので、お子様でも安心してお使いいただけます。ぜひ同デザインの食器と併せてお使いください。
    ホワイト内容量(mL)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×68原材料メラミン樹脂
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    ハンドホール等に接続するために使用します。
  • メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギ

    メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)

    ホギ
    10,980税込12,078
    1箱(1000枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
    タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
  • マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテック

    マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

    マリンテック
    76,980税込84,678
    1式
    6日以内出荷
    太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用。OEMによるコスト削減品。フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適。表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製。12Vバッテリー充電用。バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し。2022年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51まで。チャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
    質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
  • (MM130)COVER,EXHAUST MANIFOLD 三菱ふそう

    (MM130)COVER,EXHAUST MANIFOLD

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • メンズベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    メンズベスト

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ベーシックなデザインだから、フォーマルからカジュアルまで、どんな雰囲気の店舗にもマッチ 胸ポケットの袋布はポケットチーフとしても お店の雰囲気や気分に合わせて使いわけて
    ブラック素材ファイントロ(ポリエステル100%)性別男性用
  • メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ 関東プラスチック工業

    メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ

    関東プラスチック工業
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • メラミンお子様食器「ミッフィーとびじゅつかん」シリーズ 関東プラスチック工業

    メラミンお子様食器「ミッフィーとびじゅつかん」シリーズ

    関東プラスチック工業
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    ブルーナカラーがアクセントのカラフルなミッフィーが楽しいお食事をお届けします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • カムドリルボディ イスカル

    カムドリルボディ

    イスカル
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷から30日以内出荷
    種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3402アズワン品番65-7635-21
  • ミニ高圧油圧シリンダCM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダCM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    30,438税込33,482
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
    用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75耐圧力(MPa)31.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)1最高使用速度(mm/s)50
  • マフラボデー 三菱

    マフラボデー

    三菱
    3,798税込4,178
    1個
    14日以内出荷
  • MG LABEL 三菱

    MG LABEL

    三菱
    379税込417
    1個
    14日以内出荷
  • COL-ELITE-1301-30M-1.0UM-.32MM PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL-ELITE-1301-30M-1.0UM-.32MM

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    134,399税込147,839
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6432-16使用温度-20 to 260/280内径(mm)0.32膜厚1.0um
  • COL-ELITE 1301 30M X 0.53MM X 3.00UM PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL-ELITE 1301 30M X 0.53MM X 3.00UM

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    139,299税込153,229
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6432-01内径(mm)0.53膜厚3.00um
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CSM13相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM13相当

    ダイヤトレンド
    12,720税込13,992
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V